Produits Tegera
TEGERA® est synonyme de protection innovante et sûre pour les mains !

TEGERA® est synonyme de protection innovante et sûre pour les mains !
Tegera | Gants pour le montage
Gant synthétique avec paume enduite de nitrile pour les environnements secs et sales. Ce gant offre une très bonne protection, est particulièrement souple et très léger. Excellente sensation tactile et bonne préhension, idéal pour un travail de précision. Catégorie de protection...
Tegera | Gants pour le montage
Gant synthétique avec paume enduite de nitrile (nitrile/PU à base d'eau) pour environnements secs et sales. Le gant offre une très bonne protection, est particulièrement souple et très léger. Excellente dextérité et bonne prise en main, idéal pour les travaux de précision. Catég...
Tegera | Gants pour le montage
Gant synthétique hydrofuge, entièrement enduit (nitrile, mousse de nitrile/PU aqueux), résistant aux huiles et aux graisses. Ce gant offre une très bonne protection, est souple et robuste. Bonne faculté d’adhérence et particulièrement confortable, idéal pour les travaux de montag...
Tegera | Gants pour le montage
Gant de protection fin, respirant, non doublé en cuir synthétique, conçu pour écrans tactiles, serrage élastique au poignet. Catégorie de protection II
Tegera | Gants pour le montage
Gant en cuir synthétique de très grand qualité avec doigts renforcés, parfaitement ajusté, particulièrement approprié pour l'assemblage de précision. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection robuste et souple avec une très bonne adhérence et sensibilité du bout des doigts. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Öl- und wasserabweisend durch beschichtete Handfläche, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig.
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Le gant protège contre les coupures, notamment dans des conditions de travail difficiles. Bonne prise en main, la sensibilité du bout des doigts est conservée. Le gant de protection est souple et respirant. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Ce gant polyvalent protège des coupures. Bonne adhérence grâce aux picots noirs, préserve la sensibilité du bout des doigts. Ce gant de protection est souple et perméable à l‘air. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures utilisant la technologie CRF® et des fils de fibres de verre, paume enduite de nitrile, conçu spécialement pour la mécanique de précision. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant synthétique enduit aux trois quarts (nitrile, mousse de nitrile/PU aqueux) résistant aux huiles et aux graisses. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection résistant aux coupures avec renforcement du pli du pouce pour une plus grande durabilité, idéal pour les travaux en environnement sec. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection souple et fin offrant une bonne adhérence dans les environnements de travail secs, humides et légèrement huileux. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection solide, paume enduite en nitrile et surface sablée pour une bonne adhérence en milieux humides et huileux. Ce gant résiste à une chaleur de contact jusqu’à 250 °C. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection très fin et souple avec revêtement paume pour une bonne adhérence. Idéal pour tous les travaux avec des objets très pointus et petits. Renfort entre le pouce et l'index ainsi que fonctionnalité tactile. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre les coupures
Gant souple, de forme anatomique, résistant aux coupures, pour les travaux difficiles et approuvé pour la manipulation des aliments. Bonne adhérence grâce au motif en mousse. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de travail en cuir
Gant souple en cuir de chèvre présentant une forme bien ajustée et une bonne sensation tactile. La fermeture par Velcro au poignet assure un bon maintien et empêche la pénétration de la saleté. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection pour soudeurs
Gant en cuir de chèvre non doublé résistant à la chaleur pour le soudage et la protection contre la chaleur, bonne sensibilité au bout des doigts, élastique au poignet pour un meilleur ajustement. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant en cuir synthétique entièrement doublé, l'intégration d'une membrane hydrofuge aide à maintenir les mains au sec en hiver. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant très souple pour une bonne sensation tactile, entièrement doublé, résistant, bouts des doigts et index renforcés, serrage élastique, fermeture Velcro.
L'histoire de TEGERA est riche et fascinante, tout comme l'héritage Ejendals. En tant que précurseur dans le secteur des gants de sécurité, TEGERA® a révolutionné la technologie et le design pour répondre au besoin de protection des mains sûre et confortable. Sa profonde compréhension des matériaux et de l'ergonomie transforme la technologie des gants fonctionnels en une science. TEGERA développe des gants de sécurité innovants qui ne sont pas seulement agréables à porter, mais qui offrent également une protection de première classe. Confort, sécurité et design contemporain caractérisent sa longue expérience et sa passion. Grâce à un dialogue continu et à un engagement envers les communautés de travail, ils façonnent l'avenir de la sécurité des mains et veillent à ce que le bon gant de sécurité parvienne à la bonne personne. TEGERA permet aux gens du monde entier d'utiliser leurs mains au travail en toute sécurité et sans restriction.
Les gants de protection de la marque TEGERA® sont des produits de qualité. L'accent particulier mis sur l'ergonomie, le confort et l'ajustement permet au porteur ou à la porteuse d'avoir plus de force et d'endurance dans son travail.
Les gants de protection TEGERA® couvrent un large spectre pour tous les travaux imaginables. En plus d'être agréables à porter, les gants de protection TEGERA® offrent une protection fiable contre les coupures (J46986), les dommages mécaniques et les produits chimiques (847050) ainsi que contre le froid et la chaleur extrêmes.
Les gants de protection sont continuellement optimisés en collaboration avec des entreprises de recherche. Le fabricant Ejendals met l'accent sur les détails et parvient ainsi à créer de véritables accroche-regards grâce au design attrayant des gants de protection, en plus de la fonction de protection, de la qualité élevée des matériaux et du confort de port.
La technologie spéciale de protection contre les coupures CRF®, par exemple, a été conçue pour développer une sensibilité tactile supérieure. Flexibles, aérés et confortables, les gants de protection dotés de la technologie CRF® sont les favoris absolus des clients.

TEGERA® est le leader du marché européen des gants de protection contre le froid de haute qualité. Les produits conçus pour le froid de l'hiver scandinave résistent ainsi aux conditions les plus rudes – même dans les Alpes.

Plus de la moitié des accidents du travail provoquent des blessures aux mains et aux pieds. Si ceux-ci sont bien protégés, non seulement le nombre d'accidents diminue, mais la productivité augmente également.
Ejendals s'est fixé pour objectif de réduire ces accidents. Ainsi, le concept de protection Ejendals repose sur une approche globale.
Il ne s'agit pas simplement de vendre des gants de protection et des chaussures de sécurité, mais un « ensemble complet » dont les objectifs sont de réduire le taux d'accidents et l'absentéisme et, par conséquent, de diminuer les coûts à long terme.
Ejendals forme elle-même ses clients, partenaires et distributeurs dans le cadre de « Ejendals Academy » sur des sujets importants concernant les pieds et les mains, tels que :
ergonomie et anatomie
matériaux
normes EN
protection contre les produits chimiques
choix de la bonne protection des mains et des pieds
concept de sécurité Ejendals
Ejendals peut également effectuer une visite de sécurité sur le site du client. Si vous souhaitez une telle visite, contactez votre conseiller(ère) Haberkorn - nous nous ferons un plaisir de coordonner ce service pour vous.
Après la visite de sécurité, des échantillons de produits peuvent être testés afin de trouver certainement le bon. Une collaboration durable et un feedback régulier complètent le concept de sécurité Ejendals.
Haberkorn ne coordonne pas seulement des visites de sécurité avec Ejendals, en 2019, le Safety Truck Ejendals ou le Roadshow était également l'invité de Haberkorn. Il a été possible de tester et d'expérimenter en direct le dernier état de la technique en matière de gants de travail et de chaussures de sécurité – sentir et ressentir soi-même et découvrir les dernières technologies de protection contre les coupures. Des conseils personnalisés sur les gants de sécurité et les gants de travail sont venus compléter cet excellent concept.
Haberkorn et Ejendals entretiennent un excellent partenariat depuis de nombreuses années.
Il existe bien sûr quelques innovations en matière de gants de travail qui contribuent à éviter les blessures aux mains, comme les coupures. Voici trois exemples de notre gamme :

Grâce à un processus de production unique, les gants Tegera-Infinity sont si agréables à porter qu'ils ne sont pratiquement pas perçus par celui ou celle qui les porte.
Différentes variantes de gants de travail sont utilisées en fonction des dangers contre lesquels les gants de travail protègent, des exigences auxquelles ils répondent et de la manière et du lieu où ils doivent être utilisés. Vous trouverez des informations plus précises sur les normes indiquées ici dans le paragraphe « Gants de travail – dispositions légales, méthodes d'essai et marquage ».

Protection contre les risques mécaniques : Ces gants protègent contre les risques tels que l'abrasion de la peau, les coupures, les piqûres, les écrasements ou les contusions et doivent donc être très résistants et bien rembourrés. Les exigences auxquelles doivent répondre ces gants de travail pour la protection contre les risques mécaniques sont définies dans la norme européenne EN 388.
La recommandation Haberkorn : Gants de protection contre les risques mécaniques

Protection contre les risques chimiques : Ces gants protègent le porteur contre des dangers tels que les irritations, les lésions cutanées ou les allergies provoquées par le contact avec des produits chimiques et doivent donc être particulièrement robustes et étanches.
Les exigences relatives aux gants de travail destinés à la protection contre les risques chimiques sont définies dans la norme EN 374.

Protection contre les risques microbiologiques : Ces gants protègent le porteur contre la pénétration de virus, de bactéries, de moisissures, de parasites et de prions par des zones de peau endommagées. Les exigences posées aux gants de travail pour la protection contre les risques microbiologiques sont définies dans la norme EN 374.
La recommandation Haberkorn : Gants de protection contre les risques microbiologiques

Protection contre les risques thermiques liés à la chaleur et au feu : Ces gants protègent contre les risques liés au feu, à la chaleur de contact, à la chaleur convective, à la chaleur radiante et au métal en fusion. Les exigences relatives aux gants de travail pour la protection contre les risques liés à la chaleur et au feu sont définies dans la norme EN 407.
La recommandation Haberkorn : Gants de protection contre les risques thermiques liés à la chaleur et au feu

Protection contre les risques thermiques liés au froid : Ces gants protègent contre le froid convectif ou le froid de contact jusqu'à –50 °C. Les exigences relatives aux gants de travail pour la protection contre les risques liés au froid sont définies dans la norme EN 511.
La recommandation Haberkorn : Gants de protection contre les risques thermiques liés au froid

Protection contre les risques électriques : Ces gants protègent la personne qui les porte contre les effets du courant électrique qui traverse l'homme sur le système nerveux et musculaire. Les exigences relatives aux gants de travail pour la protection contre les risques électriques sont définies dans la norme EN 60903 (EN 16350:2014).
La recommandation Haberkorn : Gants de protection contre les risques électriques
Protection contre les risques combinés : Il arrive souvent qu'il n'y ait pas qu'un seul des risques cités, mais une combinaison de ceux-ci. Pour trouver la variante de gants la plus appropriée dans de telles situations, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.