Produits Sundström
Le leader européen de la qualité des protections respiratoires haut de gamme

Le leader européen de la qualité des protections respiratoires haut de gamme
Masque à double injection en TPE-PP de haute qualité avec valve d'inspiration et d'expiration, support de préfiltre et préfiltre. Les bandeaux réglables assurent un ajustement sûr et un confort optimal. En combinaison avec des filtres adaptés, il offre une protection fiable cont...
Masque TPE/PP de haute qualité avec valve inhalation/expiration, des capuchons de valve avec protection ainsi qu'un filtre à particules et un préfiltre pour la protection contre la poussière et les particules, emballé dans une boîte de rangement pratique. Les bandes réglables ass...
Masque en silicone de haute qualité avec trois soupapes d'inspiration et deux soupapes d'expiration, capuchons de soupape avec écran pour la protection contre la poussière et les particules. Les bandeaux réglables assurent un ajustement sûr et un confort individuel.
Appareil de protection respiratoire avec tuyau respiratoire, y compris débitmètre et sifflet d'avertissement, ainsi qu'un masque en silicone de haute qualité avec trois soupapes d'inspiration et deux soupapes d'expiration, des capuchons de soupape avec écran pour la protection co...
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire à filetage rond pour l'utilisation avec l'unité de ventilation assistée SR 500/SR 500 EX pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre antigaz à utiliser avec l'unité à ventilation assistée SR 500/SR 500 EX, conçu pour des débits d'air extrêmement élevés.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre avec filetage spécial pour la protection contre tous les types de particules polluantes, pour l'utilisation avec la ventilation assistée Sundström SR 500/SR 500EX/SR 700, fonctionnement avec batterie, comme filtre à particules séparé.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Pour demi-masques et masques intégraux Sundström.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Pour demi-masques et masques intégraux Sundström.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre pour la protection contre tous les types de particules polluantes, pour l'utilisation dans la ventilation assistée Sundström SR 500/SR 500EX/SR 700. Ce filtre à particules SR 510 peut être facilement combiné avec le filtre à gaz et offre ainsi une protection supplémentaire...
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Intercepte les grosses particules et protège ainsi les filtres antigaz, contre les particules ou les filtres combinés contre les grosses poussières.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Couvercle de filtre pour fixer le préfiltre SR 221 sur les filtres antigaz, à particules ou combinés.
Sundström | Cagoules d'évacuation
Appareil de protection respiratoire filtrant utilisé en combinaison avec une cagoule pour l'évacuation d'urgence en cas d'incendie ou d'accident chimique, protège la respiration, la tête et les yeux.
Sundström | Cagoules d'évacuation
Appareil de protection respiratoire filtrant combiné à une cagoule pour la fuite en cas d'incendie ou d'accident avec des produits chimiques, protège la respiration, la tête et les yeux.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Unité de protection respiratoire portable (STD) standard, puissante et alimentée par une batterie Li-ion. Combiné à deux filtres et à des pièces de tête homologuées telles que des cagoules, des visières, des demi-masques ou des masques intégraux, il constitue un composant fiable
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Unité de protection respiratoire portable (Heavy Duty), puissante et alimentée par des batteries Li-ion. Combiné à deux filtres et à des pièces de tête homologuées telles que des cagoules, des visières, des demi-masques ou des masques intégraux, il constitue un composant fiable p...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Unité de ventilation antidéflagrante, alimentée par une batterie standard (STD), puissante et portable, avec batterie NiMH. Combiné à deux filtres et à des pièces de tête homologuées telles que des cagoules, des visières, des demi-masques ou des masques intégraux, il constitue un...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Unité à ventilation assistée à fonctionnement avec batterie standard (STD). Avec des filtres et une pièce de tête homologuée (cagoule, visière, demi-masque ou masque intégral), il constitue un composant du système de protection respiratoire et peut être utilisé comme alternative
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Adaptateur de filtre pour un montage facile sur des masques de protection respiratoire et des filtres Sundström avec filetage EN 148-1.
Depuis 1926, Sundström se définit comme le meilleur fabricant de protections respiratoires confortables sur le marché. Lors de la fabrication, une attention particulière est accordée à la modularité du système de produits. Cela permet de combiner de manière idéale la flexibilité, le confort et les exigences de l'environnement de travail. Le leader européen de la qualité des protections respiratoires haut de gamme, basé en Suède, dispose des valeurs de protection les plus élevées du secteur et se situe bien au-dessus de la norme en termes de qualité et de fabrication de ses produits.
Le fabricant Sundström vous offre le plus haut niveau de protection, une longue durée de vie et un confort optimal. La qualité élevée doit permettre d'augmenter la satisfaction et la productivité des employés. Avec les appareils de protection respiratoire de Sundström, vous évoluez dans le cadre légal et profitez du meilleur rapport qualité-prix. La large gamme du fabricant comprend des masques, des visières, des casques et des cagoules, ainsi que de nombreuses possibilités de filtrage. Sundström est une entreprise familiale suédoise qui a des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité. C'est pourquoi Sundström renonce à la production de masques à usage unique. Avec plus de 160 employés, l'entreprise familiale est devenue une marque très populaire.