Menu
Chaussures de sécurité de Stetiz Secura

Produits Steitz Secura

Chaussures de travail légères, confortables et sûres, à la finition sportive « made in Germany ».

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Produits Steitz Secura
Affichage de 1-20 sur 44 éléments.
dans Produits Steitz Secura
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec un tissu en maille respirant, deux fermetures velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 VD 2000 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD 2000 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal, et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte pour femmes en microfibre ultralégère avec un système d'aération sur de grandes surfaces et une coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD AL 711 Plus | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD AL 711 Plus

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec une doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre perforée avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse pour femmes S1 FRIEDA | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse pour femmes S1 FRIEDA

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère, associée à un textile fonctionnel alvéolaire, avec système de fermeture STEITZ FLEXO, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 VD 2200 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD 2200 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité avec un matériau du dessus fonctionnel et léger et une coque de protection en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 ESD AL 741 Plus | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD AL 741 Plus

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ultralégère, empeigne fonctionnelle perforée et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 Boa® | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 1500 Boa®

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante , système de fermeture rapide BOA®-Fit et coque de protection des orteils en aluminium léger, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 3500 BOA® | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 3500 BOA®

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante, système de fermeture rapide BOA® Fit, coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse pour femmes S2 NORA | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse pour femmes S2 NORA

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité pour femmes en microfibre unie avec estampage haute fréquence, soublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils en aluminium léger, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

En soldes
Chaussure basse S2 CP 4200 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4200 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en tissu léger au design sportif, avec coque de protection des orteils en composite exempt de métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 CP 4210 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4210 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en textile tissé léger au design sportif, avec système de fermeture STEITZ-FLEXO et coque de protection composite exempte de métal pour les orteils, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 CP 4360 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4360 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité sans métal, en textile tissé léger, estampage haute fréquence visible et coque de protection des orteils en composite, conforme à la norme ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 ESD AL 742 Plus | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD AL 742 Plus

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en cuir nubuck souple avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VX PRO 7100 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VX PRO 7100 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en cuir nubuck souple, avec pointe renforcée et coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.

En soldes
Chaussure basse S2 VX PRO 7500 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VX PRO 7500 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité fabriquée en cuir lisse avec coque de protection en aluminium et protection de la pointe, selon EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.

Affichage de 1-20 sur 44 éléments.

Steitz Secura – Arbeitsschutz und Gesundheit durch innovative Sicherheitsschuhe

Steitz Secura peut se targuer d'une longue expérience dans le développement et la production de chaussures de travail. C'est particulièrement important, car les chaussures de sécurité pour le laboratoire, mais aussi pour la production ou le montage, doivent répondre à des exigences spécifiques. Steitz mise ici sur la légèreté, le confort et la sécurité dans un look sportif. Notre experte en sécurité au travail Sabine Glassnegg est convaincue de l'excellente qualité « made in Germany » !

En un coup d'oeil

    Chaque pied est différent

    Chez Steitz, le confort et la précision d'ajustement sont des priorités absolues. C'est pourquoi les chaussures de sécurité ne sont pas seulement disponibles en différentes longueurs selon les pointures officielles, chaque modèle est également fabriqué en quatre largeurs différentes. Le système unique de largeurs multiples Steitz Secura pour les chaussures de travail offre ainsi des solutions adaptées aux formes de pieds les plus diverses. Chacun y trouvera à coup sûr la chaussure de sécurité qui lui convient parfaitement !

    chaussure Steitz Secura
    Steitz Secura accorde une grande importance à la précision de l'ajustement et au confort de port.

    Fini les pieds en sueur et les orteils gelés dans les chaussures de sécurité

    Le confort climatique pour vos pieds signifie que les chaussures ne doivent pas être trop chaudes ou trop froides pour le porteur ou la porteuse. Les chaussures de sécurité Steitz Secura sont fabriquées avec des matériaux de première qualité tels que le cuir, les microfibres et diverses doublures, ainsi qu'avec la membrane climatique GORE-TEX, qui garantissent une technologie de climatisation optimale pour les pieds. Ainsi, même après une longue période d'utilisation, la chaleur ne s'accumule pas dans les chaussures de travail et les pieds peuvent respirer – la transpiration et la chaleur désagréable sont ainsi évitées.

    Steitz Secura

    La première semelle en cuir à l'intérieur de la chaussure est en cuir tanné de manière végétale et s'adapte individuellement au pied. La semelle possède un pH agréable pour la peau et est capable d'emmagasiner l'humidité et de la restituer en fin de couche – pour le bien-être et contre les mauvaises odeurs.


    Un dos sain grâce à des chaussures de travail bien conçues

    Secura Vario® et le système d'amorti multizone Vario Vitality® ont été certifiés par le label de qualité de l'association « Aktion Gesunder Rücken e.V. » (action pour un dos en bonne santé) comme étant particulièrement doux pour le dos.

    Environ 21 % de tous les cas d'incapacité professionnelle sont dus à des maladies du squelette et de l'appareil locomoteur, comme par exemple les maux de dos. Les personnes qui se déplacent quotidiennement sur des sols durs, comme les sols industriels, voient leurs pieds se fatiguer. Cela peut avoir des conséquences désagréables - pour le dos, mais aussi pour les genoux et les hanches.

    Dos
    Des chaussures mal adaptées peuvent entraîner des maladies du squelette et de l'appareil locomoteur.

    Les systèmes d'amorti des chaussures de sécurité modernes offrent un confort de marche accru en cas de station debout et de marche permanente, car la semelle absorbe à chaque pas le choc de l'impact. Steitz propose un amortisseur de talon interchangeable et adapté au poids, qui réduit la pression dans la chaussure à un niveau naturel et soulage ainsi le dos de manière précise.

    chaussure

    La technologie Vario Multiflex® est une semelle multiflexible qui s'adapte aux mouvements de l'utilisateur tout en soutenant le pied, ce qui réduit les douleurs au genou et les accidents dus aux torsions.

    Un bon amorti du talon soulage tout l'appareil locomoteur de l'homme. Chez Steitz, il est disponible en quatre catégories de poids différentes. Ceux-ci sont interchangeables pour chaque chaussure et peuvent donc être adaptés de manière flexible.


    Quatre étapes pour obtenir une chaussure Steitz personnalisée

    Porter des chaussures de travail tout en préservant la santé de ses pieds peut devenir un véritable défi dans le monde du travail. Nos pieds ne font pas que nous porter, ils stabilisent tout notre corps et ont une influence sur de nombreux domaines.

    Grâce à des méthodes innovantes telles que la technologie de climatisation des pieds Steitz et le système unique de chaussures à largeurs multiples Steitz Secura, il est possible de trouver la chaussure optimale, légère et robuste pour chaque pied. Steitz Care propose une technologie de chaussures d'avant-garde sous forme de solution complète pour l'ensemble du personnel.

    Steitz individuel : la FitStation de HP permet d'adapter les chaussures à la géométrie du pied du porteur ou de la porteuse sur la base de procédés de mesure précis. Une analyse de la marche fournit, avec plus de 500 processus de mesure par seconde de 12 000 à 16 000 capteurs, les données nécessaires à la fabrication individuelle de chaussures avec les propriétés d'amortissement adaptées dont l'utilisateur ou l'utilisatrice a besoin.

    En seulement quatre étapes, vous obtiendrez la chaussure de travail Steitz adaptée pour hommes et femmes avec une semelle orthopédique personnalisée.

    N'hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle pour utiliser la FitStation afin d'analyser vos besoins.

    1. scan 3D & dynamique

    2. analyse des résultats de mesure

    3. recommandation de chaussures, impression 3D d'une semelle individuelle, semelle PUR adaptée

    4. commande ultérieure à tout moment avec numéro d'identification personnel

    pieds

    La mesure dynamique des pieds et la création de semelles orthopédiques pour les chaussures de sécurité des collaborateurs et collaboratrices présentent des avantages évidents : De bonnes chaussures adaptées préviennent un grand nombre de problèmes de santé ; elles maintiennent vos collaborateurs et collaboratrices motivés, en forme et contribuent ainsi à réduire le nombre de jours d'absence. Si nécessaire, Steitz propose également des chaussures orthopédiques sur mesure.


    Mettre l'accent sur la qualité des matériaux et de la fabrication

    Steitz Secura est l'un des derniers fabricants de chaussures de sécurité à produire encore en Allemagne. Cela vaut la peine, car Steitz fabrique des chaussures de sécurité de très haute qualité, dont la qualité et la durabilité sont primordiales.

    Steitz offre tout ce qui est nécessaire dans le domaine professionnel, depuis les chaussures professionnelles jusqu'aux chaussures pour des applications spéciales comme les bottes de fondeur ou de pompier, en passant par les chaussures médicales ou de laboratoire S2 ou les chaussures de travail de classe de sécurité S3 imperméables pour l'utilisation dans l'industrie.

    Steitz Secura est également le premier et jusqu'à présent le seul fabricant de chaussures de sécurité au monde dont les chaussures ont reçu le label de qualité de l'action "Gesunder Rücken e. V.".

    Une technologie de pointe et plus de 200 collaborateurs sur les sites de Kirchheimbolanden et de Pirmasens (Allemagne) assurent la qualité unique des chaussures de sécurité et professionnelles Steitz Secura grâce à leur savoir-faire, leur créativité et leur engagement passionné.

    Autant de bonnes raisons d'établir un partenariat à long terme : Depuis plus de 40 ans, le spécialiste de la sécurité au travail Haberkorn et le fabricant de chaussures Steitz Secura sont partenaires.