Menu
Services

Test de pression et d'étanchéité pour des tuyaux sûrs

Tuyau contrôlé

En tant que matériel d'exploitation, les tuyaux flexibles sont soumis à la loi sur la protection des travailleurs et doivent donc être maintenus en bon état de fonctionnement. Pour une sécurité maximale, nous nous chargeons volontiers du contrôle de la pression et de l'étanchéité de vos tuyaux flexibles.

Votre avantage en un coup d'œil
  • centre de montage et de contrôle moderne

  • contrôle de différents types de tuyaux flexibles

  • nombreuses méthodes de contrôle différentes pour garantir la sécurité de vos tuyaux flexibles

  • certificat de contrôle

  • protection des collaboratrices et collaborateurs

  • utilisation sûre

Ainsi, ça continue
  1. Votre demande à nos spécialistes
    Envoyez nous votre demande avec les produits que vous souhaitez faire tester.

  2. Test de pression et d'étanchéité dans notre centre de test
    Dans notre centre de montage et de test doté d'un équipement moderne, nous testons pour vous les produits souhaités. Sur demande, nous nous déplaçons volontiers chez vous si la quantité est suffisante.

  3. Renvoi des articles testés

Contrôles généraux

00073110.jpg

Une inspection et un test hydrostatique doivent être effectués à intervalles réguliers afin de vérifier si un tuyau est toujours adapté à une utilisation ultérieure. Un examen visuel du tuyau doit être effectué pour détecter les couvertures détachées, les pliures, les bosses ou les zones molles afin d'obtenir des indications sur les inserts cassés ou déplacés. Les raccords ou les armatures doivent être examinés de près pour détecter tout signe de détachement du tuyau et, le cas échéant, être remplacés immédiatement.

Centre de service

Dans notre centre de montage et de contrôle doté d'un équipement moderne, nous fabriquons et contrôlons pour vous, entre autres, les types de tuyaux suivants :

  • tuyaux flexibles de vapeur selon DIN EN ISO 6134

  • tuyaux flexibles pour produits chimiques selon EN 12115

  • tuyaux flexibles en PTFE

  • tuyaux flexibles pour produits alimentaires

  • tuyaux flexibles industriels

  • tuyaux de projection de goudron

  • tuyaux de transport de mortier

  • tuyaux de transport de produits

  • conduites de tuyaux d'incendie selon ÖNORM et DIN

  • conduites de tuyaux de Trevia

  • enrouleurs de tuyaux avec les tuyaux correspondants

Les intervalles de contrôle doivent être déterminés par l'utilisateur lui-même dans le cadre d'une évaluation des risques. Le milieu, la pression, l'environnement et le potentiel de risque ont une influence sur la fixation des délais. En l'absence d'autres informations, Haberkorn recommande les intervalles de contrôle suivants :

  • tuyaux pour produits chimiques et camions-citernes : une fois par an

  • tuyaux de vapeur : tous les six mois

Simplement contrôlé

Méthode de contrôle

  • essai de pression multiple avec une pression de fonctionnement augmentée en continu, au moins 1,5 fois ; milieu d'essai : eau à température ambiante (env. 20 °C)

  • contrôle de la conductivité électrique

  • examen visuel de la couche extérieure du tuyau (contrôle de l'absence de fissures, de bulles, de déformations, de points d'abrasion ou de pliage)

  • éclairage et contrôle visuel de l'âme du tuyau

  • contrôle des raccords (y compris les filetages, y compris l'éventuelle présence de corrosion)

  • contrôle des joints ou des surfaces d'étanchéité

  • contrôle de l'intégration ou de l'assise des raccords

  • documentation des résultats de contrôle (selon DIN EN 10204)

  • mise en place des bandes de contrôle (en option pour les conduites flexibles selon EN/DIN)

Veuillez noter que nous ne prenons en charge les tuyaux flexibles déjà en service pour les contrôler que s'ils sont exempts de milieu de passage et de contamination.

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire