Services

Marquage des tuyaux pour l'identification et le respect des délais de contrôle

Tuyau Semperit

Le marquage comprend la pose d'étiquettes de contrôle sur les conduites de tuyaux qui doivent être testés conformément aux normes EN, en indiquant les intervalles de contrôle, la pression de fonctionnement et un texte supplémentaire selon les souhaits du client. Les normes en vigueur pour les tuyaux pour produits chimiques et les tuyaux de vapeur exigent un marquage de la conduite de tuyau. Cela permet d'identifier clairement les conduites de tuyaux et de respecter les intervalles de contrôle. En outre, notre plaquette vous permet de savoir facilement quand le prochain contrôle devra être effectué grâce à des indications de couleur, de mois et d'année.

Votre avantage en un coup d'œil
  • Marquage des tuyaux en élastomère et thermoplastique selon DIN EN 12115

  • Marquage personnalisé possible conformément aux normes en vigueur

  • Service de qualité assuré par nos spécialistes hautement qualifié(e)s

Ainsi, ça continue
  1. Évaluation des risques liés à la conduite de tuyau
    Est-ce que la conduite de tuyau est un outil de travail ? Si oui, l'évaluation des risques doit être effectuée par l'employeur et documentée par écrit.

  2. Votre demande à nos spécialistes
    Vous pouvez nous contacter directement. Ce faisant, indiquez-nous les conditions dans lesquelles le tuyau est utilisé et envoyez-nous les exigences de l'évaluation des risques.

  3. Sélection de composants
    Si vous le souhaitez, nous vous recommandons des produits adaptés, fabriquons la conduite de tuyau selon vos spécifications et la soumettons à un premier contrôle avec documentation des résultats du contrôle dans un certificat correspondant.

  4. Marquage des délais de contrôle
    Pour une utilisation future sûre et fiable des conduites de tuyaux, des inspections récurrentes sont nécessaires conformément à l'évaluation des risques. Nous indiquons les détails de ces inspections sur le tuyau. Sur demande, nous pouvons également apposer des combinaisons de chiffres et de lettres internes à l'entreprise sur les plaques selon vos spécifications.

  5. Mise en place et tests récurrents des conduites de tuyaux
    Conformément aux délais de contrôle documentés, vous effectuez vous-même le contrôle récurrent ou prenez rendez-vous avec nous pour qu'il soit effectué par nos soins.

Marquage personnalisé
Dans le cadre des normes, le marquage peut être personnalisé selon les souhaits du client.

  • Possibilités de marquage personnalisé pour l'identification durable des tuyaux et conduites, raccords et câbles avec des plaquettes pratiques en acier inoxydable V2A,

  • gravées individuellement avec texte et logo au choix.

Nous marquons votre conduite de tuyau en indiquant la prochaine date de contrôle recommandée
Les tuyaux pour produits chimiques, les tuyaux de camions-citernes et les tuyaux de vapeur doivent être soumis à des contrôles réguliers conformément à la norme EN 12115 ou à la norme ISO 6134 afin de garantir une utilisation continue sans souci. Haberkorn marque toutes les conduites de tuyaux fabriquées et également celles qui sont retournées pour contrôle avec ses propres plaquettes de contrôle. Celles-ci changent de couleur chaque année et indiquent la prochaine inspection recommandée.
Les intervalles de test doivent être déterminés par l'utilisateur lors de l'évaluation des risques. Pour cela, on tient compte du milieu, de la pression, de l'environnement et du potentiel de danger.

Plaquettes de contrôle

En l'absence d'autres informations, Haberkorn recommande les intervalles de contrôle suivants :

Le marquage des tuyaux par Haberkorn a pour but de simplifier l'inspection des tuyaux.

Citation
« Grâce aux plaquettes de contrôle, vous ne manquerez plus aucune date d'inspection de vos tuyaux et en garantissez l'utilisation en toute sécurité. »
– Markus Pfister, responsable de la gamme de tuyaux industriels et armatures

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire