Menu
Services

Découpe de tuyau pour les tuyaux selon des longueurs prédéfinies

Un tuyau rouge découpé et un tuyau bleu découpé

Nous mettons les tuyaux à la bonne longueur - selon les souhaits du client, nous fabriquons des tuyaux coupés : en grande ou en petite série, de grand ou de petit diamètre nominal, en préparation à la fabrication de tuyaux flexibles ou directement pour une utilisation individuelle.

Votre avantage en un coup d'œil
  • respect des tolérances pour les découpes selon la norme ISO 1307 ou selon les exigences individuelles des clients

  • marquage des longueurs coupées, si souhaité

  • découpe de la pièce unique à la grande série possible

  • découpes propres adaptées à l'armature et à l'intégration

  • protection des tuyaux coupés lors de l'emballage et de l'expédition

  • grande gamme de produits avec plus de 8000 articles en stock

Ainsi, ça continue
  1. Confortablement via le shop en ligne
    Le nombre et la longueur souhaités sont simplement inscrits en ligne et peuvent être commandés directement.

  2. Par mail ou par téléphone
    Vous pouvez aussi nous envoyer une demande ou une commande par mail ou par téléphone – il suffit d'indiquer le numéro de pièce, le nombre et la longueur souhaitée et c'est tout.

  3. Besoin de conseils ?
    Nos collaboratrices et collaborateurs sont bien entendu à votre disposition pour vous aider avec les coupes de tuyaux. N'hésitez pas à nous contacter !

Fabrication de tuyaux flexibles

Schlauchzuschnitt

Bien entendu, Haberkorn ne se contente pas de découper des tuyaux, mais fabrique également la conduite flexible souhaitée. Un grand choix de fournisseurs d'armatures de haute qualité et notre propre atelier de tuyaux garantissent une intégration professionnellement correcte. Des tests optionnels de pression ou de conductivité dans nos laboratoires d'essai avec les certificats de test correspondants offrent une sécurité supplémentaire.

Découper soi-même les tuyaux en toute simplicité

Cutty Schlauchzuschneider

Si cela doit aller vite ou si vous avez souvent besoin de la même dimension de tuyau, vous pouvez aussi couper vous-même des tuyaux de petites dimensions. C'est très facile avec le coupe-tuyau « Cutty ».

  • coupes propres et à l'équerre

  • convient pour les tuyaux en polyamide, polyéthylène, polyuréthane, PTFE, PVDF et PVC jusqu'à 12 mm de diamètre extérieur

Schlauchschneidemesser

Pour les tuyaux en caoutchouc et en matière plastique, il est également recommandé d'utiliser le couteau coupe-tuyau pour obtenir une coupe propre et plane. Ce couteau spécial, avec une longueur de lame de 315 mm et un tranchant denté, a une force de coupe extrêmement élevée et vient à bout des dimensions les plus importantes.

Citation

« Qu'il s'agisse de grandes ou de petites séries, nous pouvons répondre individuellement à tous les souhaits de nos clients en matière de découpe de tuyaux. » – Markus Pfister, responsable de la gamme de produits tuyaux industriels et armatures

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire