Lors de la séparation de surfaces et du transport de matières solides et de liquides, des charges électrostatiques se produisent. Les décharges soudaines (étincelles) peuvent être dangereuses ou du moins désagréables. Pour assurer la décharge, le tuyau et la conduite doivent être mis à la terre. Des ouvriers et ouvrières spécialisés et spécialement formés contrôlent non seulement la pression et l'étanchéité, mais aussi la résistance électrique des conduites de tuyaux.
conductivité assurée
transport sûr de milieux facilement inflammables et en cas d'utilisation de tuyaux dans la zone EX
un service de qualité grâce à nos spécialistes qualifiés
Votre demande à nos spécialistes
Contactez nos spécialistes et indiquez-nous pour quelle conduite de tuyaux vous avez besoin d'un contrôle de la conductivité électrique.
Vérification des possibilités techniques
Danach prüfen wir die technischen Möglichkeiten und unterbreiten ein entsprechendes Angebot.
Réalisation du service
Pour finir, nous contrôlons la pression, l'étanchéité et la résistance électrique de vos conduites de tuyaux.
On distingue dans les tuyaux pour produits chimiques différents types : les tuyaux Ω et les tuyaux M.
Tuyaux Ω
Il s'agit de tuyaux en matériaux non métalliques pour lesquels la résistance suffisamment faible entre les armatures du tuyau est donnée par une conductivité suffisante de l'âme non métallique. De tels tuyaux doivent être marqués d'un signe Ω conformément à la norme DIN EN 12115. L'indication de la résistance en ohm ne signifie pas à elle seule qu'il s'agit d'un tuyau Ω.
Tuyaux M
Il s'agit de tuyaux en matériaux non électroconducteurs, dans lesquels la liaison conductrice entre les embouts des armatures de tuyaux est uniquement assurée par des conducteurs métalliques intégrés (toron de cuivre). Ces tuyaux doivent être marqués de la lettre « M » conformément à la norme DIN EN 12115.

Selon la norme EN 12115 ou ISO 6124, les tuyaux de vapeur, la chemie et les camions-citernes doivent être contrôlés régulièrement. Chez Haberkorn, toutes les conduites de tuyaux fabriquées, y compris celles qui sont retournées, sont munies de plaquettes de contrôle. Les plaquettes indiquent le prochain contrôle recommandé et leur couleur varie d'une année à l'autre.
L'utilisateur ou l'utilisatrice doit finalement choisir lui-même l'intervalle de contrôle à l'aide d'une évaluation des risques. Le délai est influencé par la pression, l'environnement, le milieu et le potentiel de risque.
Haberkorn recommande les intervalles de contrôle suivants, sauf si une autre information est connue :
Tuyaux pour produits chimiques et camions-citernes : une fois par an
Tuyaux de vapeur : tous les six mois
En marquant les conduites de tuyaux, Haberkorn souhaite offrir une facilité d'identification et de contrôle des tuyaux.
La qualité des produits Haberkorn correspond
la norme internationale
au dernier état de la technique
aux dispositions légales
et, par conséquent, aux normes en vigueur dans les groupes de produits correspondants. Cela signifie pour l'utilisateur ou l'utilisatrice la base d'une sécurité de fonctionnement et de produit maximale !
Premier contrôle
Contrôle de la capacité de pression, de l'étanchéité et de la conductivité de la conduite de tuyaux avant la première mise en service, y compris l'application des bandes d'identification
Répétition de contrôle
Contrôle de la capacité de pression, de l'étanchéité et de la conductivité ainsi que contrôle de l'état et du renouvellement de la bande de contrôle. Les intervalles de contrôle doivent être déterminés par l'utilisateur ou l'utilisatrice dans le cadre d'une évaluation des risques.
Pour obtenir de plus amples informations sur le contrôle des conduites de tuyaux ou pour réserver le service, n'hésitez pas à nous contacter.
Citation
« Grâce à la conductivité que nous fabriquons et garantissons pour les conduites de tuyaux correspondantes, vous êtes du côté de la sécurité lorsqu'il s'agit de transporter des milieux facilement inflammables ou d'utiliser les tuyaux dans une zone EX ».
– Markus Pfister, responsable de la gamme de tuyaux industriels et armatures