Menu
Services

Assemblage et montage de tuyaux – sécurité pour vous et vos collaboratrices et collaborateurs

Homme dans un atelier

Il existe des tuyaux et armatures spéciaux pour presque toutes les applications. Des composants de conduites flexibles mal choisis ou un montage, une manipulation et un entretien inappropriés entraînent des dommages prématurés et une panne - souvent avec un grand danger pour la santé et l'environnement. Le respect de la directive sur les équipements sous pression ainsi que la conformité aux réglementations nationales et internationales sont pour nous une évidence et sont assurés par des personnes qualifiées dans l'atelier et des conseillères et conseillers techniques certifiés dans les équipes de vente.

Votre avantage en un coup d'œil
Ainsi, ça continue
  1. Votre demande à nos expertes et experts
    Laissez-vous conseiller par les expertes et les experts de Haberkorn et discutez ensemble de la suite de la procédure.

  2. Indication de vos souhaits
    L'étape suivante consiste à nous indiquer le milieu, la pression, la température, les dimensions ainsi que les longueurs de tuyaux et les raccords souhaités..

  3. L'offre appropriée
    Après avoir contacté nos services, nous vous ferons parvenir une offre adaptée.

  4. Fabrication dans nos ateliers spécialisés
    Les tuyaux flexibles que vous souhaitez sont fabriqués dans nos ateliers professionnels par nos spécialistes.

  5. Livraison
    Dans la dernière étape, nous vous livrons le tuyau flexible adapté.

Notre propre centre de service pour le montage et le contrôle des tuyaux
Dans notre centre de montage et de contrôle doté d'un équipement moderne, nous fabriquons et contrôlons pour vous, entre autres, les types de tuyaux suivants :

Montage de tuyaux
Des ouvriers et ouvrières spécialisés et spécialement formés veillent à ce que les tuyaux soient prêts à être installés.

Notre prestation comprend
l'intégration de tous les tuyaux et armatures mentionnés dans le catalogue ainsi que des fabrications spéciales

Contrôle initial
contrôle du tuyau flexible, y compris la mise en place des bandes de contrôle pour les tuyaux flexibles selon les normes en vigueur

Contrôle répété
contrôle périodique et renouvellement de la bande de contrôle selon les normes en vigueur

Procédure de contrôle
contrôle de pression multiple avec une pression de fonctionnement augmentée en continu d'au moins 1,5 fois

Milieu d'essai
Eau à température ambiante (env. 20 °C)

Qu'est-ce qui est testé ?

  • contrôle de la conductivité électrique

  • examen visuel visuel de la couche extérieure du tuyau (contrôle des fissures, des bulles, des déformations, des points d'abrasion ou de pliage)

  • éclairage et contrôle visuel de l'âme du tuyau (dans la mesure du possible)

  • contrôle des raccords (y compris les filetages, également en ce qui concerne une éventuelle attaque de corrosion)

  • contrôle des joints ou des surfaces d'étanchéité

  • vérification de l'intégration ou de l'assise des raccords

  • documentation des résultats de contrôle (selon DIN EN 10204)

  • mise en place des bandes de contrôle (en option pour les conduites flexibles selon EN/DIN)

Veuillez noter que nous n'acceptons pour examen que les tuyaux flexibles déjà en service, exempts de milieu de passage et de contamination.

Citation
« En achetant des tuyaux flexibles prêts à l'emploi chez Haberkorn, vous recevez des composants prêts à l'emploi, assemblés par des professionnels, et vous n'avez pas besoin de vous occuper vous-même du montage et du matériel de montage. » – Markus Pfister, responsable de la gamme de tuyaux & armatures

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire