Services

A la pointe de la législation et des normes relatives aux tuyaux

Règlement

L'utilisation de tuyaux et armatures non testés, fabriqués dans des matériaux de qualité inférieure ou non homologués, comporte un risque incalculable pour la sécurité. Pour garantir la sécurité des utilisateurs, nous recommandons donc d'utiliser exclusivement des produits conformes aux normes en vigueur. Nos conseillères et conseillers vous aideront volontiers à choisir les produits adaptés à votre application individuelle. Outre notre centre de montage et de contrôle à Wolfurt, doté d'un équipement moderne, nous vous offrons en outre une multitude de prestations de service différentes !

Votre avantage en un coup d'œil
  • Le respect de la directive sur les équipements sous pression ainsi que la conformité aux réglementations nationales et internationales sont pour nous une évidence et sont assurés par des personnes qualifiées dans l'atelier et des conseillères et conseillers techniques agréés dans les équipes de vente.

  • Les armatures sont montées à l'aide de tous les types de matériel de montage disponibles dans le commerce, notamment des demi-coquilles, des douilles de sertissage, des bandes de fixation, des colliers de serrage à boulon articulé, des colliers de serrage à vis sans fin et des fils métalliques.

  • un service de qualité grâce à nos spécialistes qualifiés

Ainsi, ça continue
  1. Votre demande à nos spécialistes
    Nous vous invitons à prendre contact avec nous et à nous faire part de vos préoccupations.

  2. Conseil technique/recommandation
    Après que vous nous aurez fait part de vos préoccupations, nous pourrons volontiers vous conseiller et trouver le tuyau flexible adapté à votre application.

  3. L'offre adaptée
    Après l'entretien, vous recevrez l'offre adaptée à vos souhaits.

  4. Contrôle périodique des tuyaux flexibles
    Conformément aux délais de contrôle documentés, vous effectuez vous-même le contrôle périodique ou vous convenez avec nous d'un rendez-vous afin que nous puissions le réaliser.

  5. Livraison
    Les tuyaux flexibles sélectionnés vous sont ensuite livrés prêts à l'emploi.

Informations sur la directive relative aux équipements sous pression (DGRL) 2014/68/UE pour les tuyaux flexibles

Les tuyaux flexibles utilisés dans l'UE pour des pressions supérieures à 0,5 bar sont des « équipements sous pression » selon cette directive. Dans notre gamme de produits, seuls quelques tuyaux flexibles entrent dans les catégories I-III concernées :

1. Tuyaux flexibles pour LPG (gaz liquéfiés)

  • jusqu'à DN 25 inclus = pas de catégorie

  • à partir de DN 50 jusqu'à DN 125 PN 25 inclus = catégorie II

  • à partir de DN 150 PN 25 = catégorie III

2. Tuyaux flexibles pour produits chimiques liquides et produits pétroliers

  • jusqu'à DN 125 inclus : jusqu'à 16 bar de pression de service = pas de catégorie

  • DN 150 : jusqu'à 13,3 bar de pression de service = pas de catégorie, 13,4-16 bar de pression de service = catégorie II

  • DN 200 : jusqu'à 10 bar de pression de service = pas de catégorie, 10,1-16 bar de pression de service = catégorie II

3. Tuyaux flexibles pour gaz dangereux

Pour déterminer la catégorie entrant en ligne de compte, il est nécessaire de faire une demande en indiquant le milieu, les dimensions, la pression, la température et l'utilisation prévue.

Das bedeuten die Kategorien der Druckgeräterichtlinie

aucune catégorie

catégorie I

catégorie II

catégorie III

Ces tuyaux flexibles doivent uniquement être conformes aux bonnes pratiques d'ingénierie (SEP). Une évaluation (déclaration) de conformité n'est pas nécessaire. Le marquage CE ne doit pas être utilisé pour ces tuyaux flexibles.

Les certificats de matériaux (au moins 2.2), l'épreuve de pression de l'échantillon, la déclaration de conformité et le marquage CE du tuyau flexible sont nécessaires.

Les certificats de matériaux (au moins 3.1), l'épreuve de pression de chaque pièce, la déclaration de conformité et le marquage CE du tuyau flexible avec le numéro d'identification de l'organisme notifié sont nécessaires.

Comme la catégorie II, mais nécessite des essais supplémentaires par l'organisme notifié et une réception individuelle. Le fabricant du tuyau flexible est responsable du respect de ces exigences. Les tuyaux ou les raccords de tuyaux ne constituent pas à eux seuls des équipements sous pression au sens de la présente directive.

Collaborateurs Haberkorn dans l'atelier
Sécurité dans l'entreprise grâce à Haberkorn

Nos produits certifiés

Citation
« Le respect des normes et des lois est particulièrement recommandé lors de l'utilisation de milieux dangereux pour l'homme et l'environnement. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation envers vos collaboratrices et collaborateurs de ne mettre à disposition que des moyens d'exploitation conformes à l'état de la technique, comme les tuyaux flexibles. Nous vous y aidons. » – Markus Pfister, responsable de l'assortiment de tuyaux et armatures

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire