Il est difficile de garder une trace de tous les outils, appareils de mesure et accessoires utilisés quotidiennement par les collaboratrices et collaborateurs – savoir où se trouve quel produit et son état peut vite devenir un véritable défi. Il est difficile et laborieux de garder cette vue d'ensemble au quotidien. Avec le H-Rent, c'est précisément cette vue d'ensemble que vous parvenez à avoir en toute simplicité et sans grand effort.
Vue d'ensemble complète 24h/24 des produits qui ne sont pas des consommables
Rapports automatisés sur l'emplacement et l'état des produits
Gestion des produits avec le numéro d'inventaire client
Pas de mise en réseau nécessaire chez le client
Possibilité de personnalisation en fonction des besoins opérationnels actuels
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller !
La première étape consiste à contacter nos experts et expertes, et à discuter avec eux des utilisations et du contenu du système H-Rent en fonction de vos besoins.
Mise en œuvre
Après la réunion, le système de prêt sera mis en service selon vos souhaits.
Retrait
Pour retirer le produit souhaité, les collaborateurs se connectent à l'automate avec leur carte à puce personnelle. Le compartiment sélectionné s'ouvre et le retrait est automatiquement enregistré.
Retour
Lorsque le salarié n'a plus besoin du produit, il vient le déposer dans l'automate. Le statut est enregistré afin de bloquer le produit si nécessaire et de déclencher un contrôle ou un remplacement.
Conserver une vue d'ensemble
Grâce au logiciel de gestion basé sur le cloud, vous savez toujours où se trouvent les produits. Vous pouvez également consulter leur état à tout moment et procéder à leur entretien ou à leur remplacement si nécessaire. Les produits défectueux sont affichés dans le système et peuvent être retirés pour maintenance. Les produits vérifiés ou neufs peuvent ensuite être remis dans les compartiments et être mis à disposition pour retrait.
Le système H-Rent permet de stocker différents types et tailles de produits. Vos collaboratrices et collaborateurs retirent les produits dont ils ont besoin de l'armoire et les remettent en place lorsqu'ils en ont plus besoin. Si un outil est défectueux ou doit être calibré, lorsqu'il est remis en place, celui-ci peut être bloqué et il n'est alors plus disponible pour un prêt. Vous avez accès aux rapports à tout moment. Cela signifie que vous avez toujours une vue d'ensemble de l'endroit où se trouvent vos outils et de leur état.
Le distributeur automatique à carrousel se compose par défaut de 10 tambours rotatifs individuels et offre ainsi de l'espace pour jusqu'à 560 produits. Il est également possible de remplacer les tambours individuels par différents types de casiers. Cela permet une grande polyvalence et une utilisation optimale de l'espace pour stocker un grand nombre de produits. L'utilisation est intuitive et se fait par le biais d'un écran tactile qui permet également de gérer d'autres distributeurs, comme un distributeur automatique à casiers.
Le distributeur automatique à casiers permet de distribuer de manière automatique jusqu'à 24 produits différents. Grâce à la profondeur généreuse des compartiments, le distributeur automatique à casiers est idéal pour les produits de grandes dimensions. Il peut être utilisé de manière autonome ou être associé à un distributeur automatique à carrousel. De plus, des dispositifs de chargement pour appareils électriques, batteries, etc. peuvent être placés dans les compartiments.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le système de location H-Rent dans notre brochure. Nos expertes et experts se feront bien sûr un plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter directement.
« Avec le système de location H-Rent, vous avez une vue d'ensemble en temps réel de tous vos outils et autres accessoires et vous savez toujours quel est l'état des produits et où ils se trouvent. » – Randy Weber, Solutions E-Business et logistique