Menu
Services

Gestion interne et disponibilité centrale avec les armoires de distribution H-Store

Une personne prend des gants dans l'armoire de distribution du H-Store

L'armoire de distribution H-Store de Haberkorn offre la solution idéale entre un système de rayonnage ouvert et un système de distribution hautement transparent. Avec l'armoire de distribution H-Store, vos collaboratrices et collaborateurs ont tous les produits dont ils ont besoin à portée de main grâce au système de bac Kanban à deux récipients. En même temps, le système de fermeture de l'armoire fait en sorte que seul un groupe de personnes prédéfini y ait accès. La gestion des données se fait dans votre système de fermeture interne, ce qui simplifie énormément l'utilisation quotidienne.

Votre avantage en un coup d'œil
  • accès réservé aux personnes autorisées – les autorisations peuvent être gérées par l'utilisateur lui-même

  • consommation par armoire au lieu d'utilisation décentralisé (centre de coûts)

  • fréquence de rotation des produits évaluable

  • la gestion peut être prise en charge par Haberkorn

Ainsi, ça continue
  1. Nous vous conseillons volontiers !
    Dans un premier temps, nos experts vous conseillent sur les utilisations possibles et le contenu de l'armoire de distribution dans votre entreprise.

  2. Fonctionnement très simple
    L'armoire de distribution est ensuite mise en service, de sorte que vos collaboratrices et collaborateurs puissent prendre la marchandise 24h/24 et 7j/7 avec leur badge personnel.

  3. Réapprovisionnement
    Les bacs vides sont saisis à l'aide du scanner en ligne H-Scan et transmis directement à Haberkorn. Chez Haberkorn, les commandes de réapprovisionnement sont générées, préparées et vous sont envoyées.

  4. Toujours prêt à l'emploi - gestion par Haberkorn
    Dans la dernière étape, vous décidez si vous voulez vous charger vous-même de la gestion ou si Haberkorn doit vous assister dans cette tâche. L'armoire de distribution est alors remplie en continu par Haberkorn et est prête à être prélevée 24 heures sur 24.

Intégration dans le système de fermeture du client

La gestion des autorisations peut être facilement intégrée dans votre système de fermeture interne. Vous pouvez utiliser pour vos collaboratrices et collaborateurs les mêmes badges ou cartes que ceux que vous utilisez par exemple pour la saisie des temps – et donc attribuer ou gérer vous-même les autorisations dans votre système.

Une solution simple – utilisée intelligemment

Le système simple garantit une grande sécurité d'approvisionnement grâce à l'utilisation du système bac Kanban à deux récipients. Le groupe de personnes que vous autorisez a accès aux matériaux rapidement et facilement : ouvrir l'armoire au moyen d'un badge ou d'une carte, retirer la marchandise, fermer la porte de l'armoire, c'est tout.

Transparence et vue d'ensemble à tout moment

La consommation par armoire peut être déterminée à tout moment à l'aide du centre de coûts. L'aperçu des prélèvements permet d'évaluer rapidement le taux de rotation des différents produits. Vous savez donc toujours quels produits sont de plus en plus utilisés dans quelle armoire et quels produits peuvent être réduits en quantité. Cela permet de lutter de manière optimale contre la démarque inconnue.

Citation

« L'armoire de sortie H-Store peut être intégrée très facilement dans le système de fermeture du client, un système de fermeture séparé n'est pas nécessaire ». – Randy Weber, E-Business & services logistiques

Inscrivez-vous maintenant et contactez les experts

Nous maintenons également un contact personnel dans le monde numérique et vous offrons le meilleur service possible. Veuillez vous connecter pour parler directement à nos experts.
Les personnes qui ne sont pas enregistrées, nous les informons avec plaisir via notre contact général.
Faire une demande généraleMasquer le formulaire

Faire une demande générale

annuler