L'EDI – l'échange de données informatisé – permet un traitement automatisé de vos processus opérationnels. Cela augmente l'efficacité, réduit les coûts, accélère considérablement l'échange de données et vous décharde ainsi des tâches standard peu productives. Avec Haberkorn, vous avez le bon partenaire pour gérer les processus électroniques et l'échange de données de manière sécurisée, rapide et fiable.
Vous n'avez plus besoin de vérifier manuellement toutes les positions de la commande dans une confirmation de commande - vous ne vérifiez que les écarts.
Le risque d'erreur dû aux ruptures de médias diminue. Il n'y a pas de ruptures de média lors de la transmission des données.
Les entrées doubles ou multiples dues au travail manuel sont évitées. Les tâches standard sont automatisées, ce qui libère des ressources pour d'autres activités.
Les barrières linguistiques et les fuseaux horaires ne jouent plus aucun rôle. Avec l'EDI, vous disposez d'un accès continu : 24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Vous ne vous demandez plus si la marchandise que vous avez commandée a déjà été expédiée. Vous recevez une information préalable à ce sujet dans le système.
Vous ne devez plus vérifier et comptabiliser toutes les factures individuellement. S'il n'y a pas d'écart, les factures peuvent être enregistrées automatiquement.
Les documents ne doivent plus être envoyés manuellement par différents moyens comme l'e-mail ou le fax ; ils peuvent être livrés en quelques minutes grâce à l'EDI.
La commande électronique
Vous commandez à partir de votre système, avec vos procédures et réglementations, à partir de l'assortiment que vous avez défini. La commande est transmise électroniquement à Haberkorn et traitée immédiatement.
Réception électronique de la confirmation de commande et du bulletin de livraison
Vous recevez directement la confirmation de commande - et êtes ainsi rapidement informé des dates de livraison prévues. Avec le bulletin de livraison électronique, vous optimisez votre réception de marchandises.
La facture électronique
Avec la facture électronique, l'automatisation électronique des processus peut être complétée et les écritures correspondantes peuvent également être automatisées.