L’abrasion et l’usure des flexibles jouent un rôle important dans le choix des flexibles appropriés, en particulier dans l’industrie de la plasturgie en raison de l’abrasion et des vitesses élevées dans le transport de fluides ainsi que dans d’autres circonstances aggravantes telles que la chaleur. Haberkorn propose les bons produits et les meilleurs conseils!

Les granulés, pellets, fibres, flocons ou poudres sont transportés du camion aux silos à plus ou moins forte pression. Les tuyaux sont fortement chargés par l'impact de particules de plastique. Des tuyaux d'aspiration et de refoulement en polyéther-polyuréthane (PU) très résistants à l'abrasion sont utilisés ici. Ceux-ci résistent aux conditions difficiles.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd pour les exigences accrues imposées à la résistance à l'usure et au vide, en plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations m...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport lourd, avec spirale renforcée pour le transport de produits extrêmement abrasifs et de matériaux problématiques.

Les matériaux bruts doivent être séchés à l'aide de séchoirs et de tuyaux avant d'être traités dans le processus de moulage par injection ou d'extrusion. Cela se fait généralement par séchage à l'air. Cet air est ensuite aspiré à l'aide de tuyaux résistants à la température. Les tuyaux utilisés pour ce procédé sont particulièrement adaptés en raison de leur âme intérieure lisse et de leur grande flexibilité.
Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau pour hautes et moyennes températures hautement flexible, noir, avec spirale antifriction externe pour de l'air chaud et froid.
Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau spiralé particulièrement léger en tissu de verre revêtu de néoprène, pour des températures allant jusqu'à +135 °C, monocouche.
Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau spiralé monocouche pour moyennes et hautes températures en bandes de tissu vulcanisé, pour des températures jusqu'à + 250 °C.

Lorsque les matériaux bruts sont acheminés vers les machines, de longues distances sont parcourues - souvent avec des canalisations, et pour des distances plus courtes avec des conduites flexibles. Les propriétés d'écoulement des différents fluides et les différents aspects de sécurité sont des facteurs importants. Haberkorn propose des tuyaux flexibles aux propriétés d'écoulement optimisées, extrêmement flexibles et résistants à l'abrasion.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd pour les exigences accrues imposées à la résistance à l'usure et au vide, en plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations m...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport lourd, avec spirale renforcée pour le transport de produits extrêmement abrasifs et de matériaux problématiques.
Raccord rapide à bras de levier robuste de haute qualité, système Kamlok (partie femelle) avec raccord de tuyau lisse pour raccordement à demi-coquille, verrouillage du levier et clips de sécurité, selon DIN EN 14420-7 (auparavant DIN 2828), en acier inoxydable 1.4401.

Pour contrôler la température du moule, on utilise généralement des fluides liquides, tels que de l'eau ou de l'huile, qui s'écoulent à travers les pièces moulées par injection pendant la production. Haberkorn propose le tuyau adapté à votre application de régulation de température avec de l'huile, de l'eau chaude ou froide. Bien entendu, vous trouverez également les raccords rapides appropriés dans notre gamme.

Le raccordement des tuyaux et des systèmes existants s'avère souvent un défi. Nous disposons des systèmes de fixation et des options de raccordement appropriés pour tous les tuyaux, ce qui garantit une précision de montage absolue et une étanchéité optimale.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau d'aspiration et de pression multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux pour huile
Tuyau multiusage flexible et polyvalent pour les huiles techniques, les carburants sans plomb, l'essence, le diesel et le mazout ainsi que l'eau et l'air comprimé.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Collier spécial pour la fixation de tuyaux spiralés à droite, légers et moyennement lourds, tels que PUR-H, PUR-L, Flamex, etc.