Dans le secteur de la transformation du bois et des matériaux composites, il est essentiel de se protéger contre les poussières nocives et les risques associés. Le choix de tuyaux d'aspiration et de transport adaptés joue un rôle clé pour respecter les normes de sécurité et garantir une production sans accroc. Masterflex propose une gamme complète de tuyaux adaptés à diverses applications, de l'aspiration sur machines CNC au transport de copeaux de bois et de pellets. Ces solutions assurent à la fois la sécurité de vos opérations, l’efficacité de vos processus et la durabilité accrue de vos équipements.

Lors du travail du bois, divers types de poussières et copeaux se forment en fonction des matériaux et des techniques utilisées, posant des risques pour la santé et la sécurité. Les particules fines, comme celles produites lors du ponçage ou du sciage, peuvent créer une atmosphère explosive. Des décharges électrostatiques dans les systèmes de transport peuvent déclencher des incendies ou des explosions dans de tels environnements. Pour limiter ces risques, tous les équipements utilisés en zones explosives, y compris les tuyaux Masterflex, respectent la directive européenne ATEX.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger et flexible, pour le transport de substances solides abrasives. Egalement utilisable comme tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour les matières solides, les liquides et les gaz qui provoquent l'abrasion. Peut également être utilisé comme tuyau de protection contre les contraintes mécaniques.

Les machines CNC sont essentielles pour la gravure, le traitement de surface ou la fabrication de formes complexes en 3D. Les tuyaux d’aspiration de ces machines évacuent efficacement les poussières et copeaux, garantissant un espace de travail propre, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements et réduisant les coûts de maintenance. Les tuyaux flexibles et antiusures de Masterflex assurent une évacuation fiable des particules tout en améliorant la qualité de surface des matériaux. Les tuyaux d’air comprimé soutiennent également le bon fonctionnement des machines en alimentant les composants pneumatiques, comme les cylindres et les vannes, et maintiennent la zone de travail dégagée.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible (semi-rigide), calibré en polyamide 12.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Le tuyau en polyuréthane convient à une variété d'applications dans le domaine pneumatique, etc.

Les tuyaux d'aspiration pour aspirateurs industriels et dépoussiéreurs doivent être flexibles et mobiles afin de pouvoir être utilisés dans différentes zones d'une installation industrielle. Souvent reliés à des systèmes de filtration performants, ils retiennent efficacement les particules pour éviter leur dispersion dans l’air ambiant. Les tuyaux doivent pouvoir résister à des contraintes mécaniques importantes, par exemple dues au contact avec le sol ou aux impacts d’objets lourds. Le Master-PUR Step de Masterflex est parfaitement adapté aux dépoussiéreurs mobiles : grâce à sa spirale en plastique renforcé et ses propriétés de restitution élevées, il se distingue par sa robustesse et ses excellentes performances en termes de flux d’air.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport très léger, flexible et résistant au piétinement, approprié pour les zones du sol où les tuyaux courants qui risquent d'être durablement déformés en raison des conditions rigoureuses.

Dans l’industrie du bois, des sous-produits tels que les sciures et les copeaux sont essentiels pour la production de pellets ou leur acheminement vers des silos. Les tuyaux de Masterflex jouent un rôle clé dans ces processus en assurant un transport efficace des matériaux, ce qui optimise l'ensemble de la chaîne de production. Grâce à leur flexibilité, les tuyaux s'adaptent aux terrains irréguliers et aux différents environnements de production. Ils résistent également à l'usure causée par les particules de bois abrasives et offrent, grâce à leur paroi intérieure lisse, un transport optimal des matériaux, ce qui garantit une durée de vie prolongée.
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd pour les exigences accrues imposées à la résistance à l'usure et au vide, en plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations m...
Masterflex | Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport lourd, avec spirale renforcée pour le transport de produits extrêmement abrasifs et de matériaux problématiques.

Le séchage rapide est une étape essentielle pour préserver la qualité du bois et le préparer à sa transformation. Dans des installations spécialisées, l’humidité est éliminée en aspirant de l’air chaud et humide. Les tuyaux en tissu de verre enduit de néoprène proposés par Masterflex sont parfaitement adaptés à ces applications. Ils sont résistants à la chaleur et isolants, pour permettre de minimiser les pertes thermiques et d’améliorer l’efficacité énergétique. Les tuyaux flexibles et robustes résistent à l'humidité, aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques, garantissant une longue durée de vie des installations tout en réduisant les coûts d’entretien. Ils sont également faciles à installer et assurent des performances fiables et durables.
Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau spiralé particulièrement léger en tissu de verre revêtu de néoprène, pour des températures allant jusqu'à +135 °C, monocouche.