Nouveauté chez Haberkorn

Tuyaux d’air comprimé BluBird : légers, flexibles et robustes en atelier

Personne travaillant avec un outil pneumatique

Au quotidien, les tuyaux d’air comprimé sont fortement sollicités dans les ateliers et lors des travaux de montage. Les exigences sont élevées : ils doivent être faciles à manipuler, rester flexibles malgré les mouvements fréquents et résister durablement aux contraintes mécaniques. Avec les nouveaux tuyaux d’air comprimé BluBird de Riegler, Haberkorn enrichit sa gamme d’air comprimé et de pneumatique d’une solution performante conçue pour les applications professionnelles.

Cette nouvelle gamme se compose de tuyaux d’air comprimé BluBird en caoutchouc plein, disponibles en rouleau, de conduites de tuyaux préassemblées équipées de différents systèmes de raccordement et d’enrouleurs automatiques. Elle réunit ainsi tout le nécessaire pour confectionner des tuyaux sur mesure, disposer de raccordements pneumatiques prêts à l’emploi et assurer un rangement ordonné des tuyaux au poste de travail.

Plus d’efficacité au quotidien

Un tuyau d’air comprimé est souvent utilisé plusieurs heures par jour. Même de faibles écarts de poids, de flexibilité et de maniabilité peuvent donc faire une réelle différence au quotidien.

Grâce à leur faible poids, les tuyaux BluBird de Riegler sont faciles à déplacer et à positionner ; leur grande flexibilité garantit une excellente liberté de mouvement, même lorsque la position de travail change. Leur conception robuste leur permet par ailleurs de résister aux contraintes mécaniques courantes dans les ateliers et l’industrie.

Combinés aux raccords adaptés ou à un enrouleur automatique, ils forment un système d’air comprimé fiable qui s’intègre naturellement aux méthodes de travail existantes.

Moins de poids, plus de liberté de mouvement

Dans les applications à air comprimé, le poids du tuyau est déterminant. Lors de l’utilisation d’outils mobiles, de changements fréquents de position ou de tuyaux de grande longueur, un tuyau lourd peut limiter la liberté de mouvement et rendre le travail quotidien plus pénible.

Les tuyaux BluBird entièrement en caoutchouc pèsent jusqu’à 40 % de moins que les tuyaux d’air en caoutchouc conventionnels comparables. Ce gain de poids facilite leur manipulation et améliore notamment le confort lors des opérations répétitives.

Ils conservent en outre leur grande flexibilité et sont faciles à guider, à dérouler et à réenrouler. C’est un atout majeur partout où les outils pneumatiques sont régulièrement déplacés ou le même tuyau est utilisé à différents postes de travail.

Conçus pour les applications professionnelles à air comprimé

Les tuyaux d’air comprimé BluBird de Riegler sont conçus pour les ateliers et la production, ainsi que pour les travaux de montage et de maintenance. Ils permettent notamment d’alimenter des outils pneumatiques, d’équiper des postes de montage ou de réaliser des raccordements d’air comprimé courants en milieu industriel.

Les tuyaux sont en caoutchouc plein et associent une grande flexibilité à une bonne résistance mécanique. Ils conviennent donc aussi aux applications dans lesquelles le tuyau est régulièrement déplacé, enroulé ou tiré sur le sol de l’atelier.

Leur conception sans silicone constitue un atout supplémentaire. Ils peuvent ainsi être utilisés dans les environnements où les matériaux contenant du silicone sont indésirables ou risquent de perturber les processus.

Les principaux avantages
  • jusqu’à 40 % plus légers que les tuyaux d’air en caoutchouc comparables

  • très flexibles et agréables à manipuler

  • sans silicone

  • grande résistance mécanique

  • excellente résistance aux rayons UV et à l’ozone

  • adaptés aux ateliers, au montage, à la maintenance et à la production

  • disponibles en rouleau, préassemblés ou montés sur enrouleur

  • plusieurs diamètres et longueurs disponibles

Ces produits pourraient vous intéresser :

Tuyau d'air comprimé BluBird | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
consulté
Acheté
Tuyau d'air comprimé BluBird

Riegler | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

Tuyau d'air comprimé très souple et sans silicone, avec insert tissé uniforme, destiné aux applications d'air comprimé dans les ateliers.

Tuyau d'air BluBird avec raccord rapide | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
consulté
Acheté
Tuyau d'air BluBird avec raccord rapide

Riegler | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

Tuyau d'air comprimé très souple et sans silicone, avec insert tissé uniforme, pour les applications d'air comprimé en atelier.  Équipé d'un raccord rapide DN 7,2, d'une poignée à quatre doigts en plastique et d'un raccord à filetage intérieur.

Tuyau BluBird avec raccord rapide de sécurité | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
consulté
Acheté
Tuyau BluBird avec raccord rapide de sécurité

Riegler | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

Tuyau d'air comprimé très souple et sans silicone, avec insert tissé uniforme, pour les applications d'air comprimé en atelier.  Équipé d'un raccord de sécurité à bouton-poussoir DN 7,4, d'une poignée en plastique à quatre doigts et d'un raccord à filetage intérieur.

Enrouleur automatique tuyau BluBird, RDI | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur automatique tuyau BluBird, RDI

Riegler | Enrouleur de tuyau

Enrouleur de tuyau robuste avec boîtier en acier ouvert, dispositif de blocage automatique du retour et tuyau en caoutchouc plein sans silicone, destiné aux applications d'air comprimé.

Tuyau d’air comprimé BluBird de Riegler en rouleau

Le tuyau d’air comprimé BluBird de Riegler, disponible en rouleau, convient aux entreprises qui souhaitent choisir la longueur de leurs tuyaux ou adapter leurs conduites d’air comprimé à chaque poste de travail.

Disponible en cinq diamètres, il peut être découpé puis équipé des embouts ou des raccords appropriés. Il convient aussi bien aux nouvelles installations d’air comprimé qu’au remplacement de conduites existantes.

Les applications typiques comprennent les outils pneumatiques, les postes de montage, les établis et les postes de maintenance, ainsi que les applications mobiles à air comprimé.

Son faible poids et sa grande flexibilité permettent de le manipuler aisément, même sur de grandes longueurs. Sa conception robuste en caoutchouc plein offre la résistance nécessaire à une utilisation quotidienne.

Avantages du produit en rouleau
  • longueurs de tuyau sur mesure

  • cinq diamètres disponibles

  • adapté aux confections sur mesure

  • compatible avec différents embouts et raccords

  • pour les applications fixes et mobiles à air comprimé

Tuyau BluBird préassemblé avec raccord à fermeture rapide

Pour une utilisation immédiate, des tuyaux BluBird préassemblés sont également disponibles. Déjà équipé des éléments de raccordement nécessaires, le modèle avec raccord à fermeture rapide s’intègre directement aux systèmes d’air comprimé existants.

Le raccord à fermeture rapide permet de connecter et de déconnecter rapidement les outils pneumatiques ou d’autres composants d’air comprimé. La poignée à quatre doigts intégrée en matière synthétique facilite la manipulation lors de la connexion et de la déconnexion.

Cette version est idéale aux postes de travail où les outils sont régulièrement remplacés ou les raccordements d’air comprimé fréquemment branchés et débranchés.

Applications typiques
  • Alimentation des outils pneumatiques

  • Trravaux mobiles de montage et de maintenance

  • Postes de travail en atelier

  • Travaux de maintenance

  • Raccordements flexibles d’air comprimé aux machines et aux installations

Tuyau BluBird avec raccord à fermeture rapide de sécurité

Pour les applications qui exigent une déconnexion contrôlée de la conduite d’air comprimé, une version avec raccord rapide de sécurité est disponible.

Sur ce modèle, un bouton-poussoir permet de déconnecter le raccord de manière contrôlée. Le changement d’outil et la déconnexion du tuyau sont ainsi plus sûrs et plus confortables.

Ce tuyau préassemblé associe les avantages du tuyau BluBird léger et flexible à un système de sécurité adapté aux applications professionnelles à air comprimé.

Cette version est idéale pour les postes de travail où les outils sont régulièrement remplacés ou les raccordements d’air comprimé fréquemment branchés et débranchés.

Enrouleur de tuyau automatique BluBird de Riegler

Un enrouleur de tuyau automatique garde le poste de travail bien rangé et contribue à une manipulation sûre et efficace de la conduite d’air comprimé.

L’enrouleur de tuyau BluBird de Riegler est doté d’un châssis ouvert en acier thermolaqué. Robuste, ce châssis est conçu pour les ateliers, l’agriculture et l’industrie, tout en laissant le tuyau enroulé bien visible.

Son mécanisme de blocage automatique permet de dérouler le tuyau jusqu’à la longueur nécessaire, puis de le bloquer dans la position souhaitée. Après déverrouillage, le tuyau se réenroule automatiquement et de manière contrôlée.

Seule la longueur de tuyau nécessaire repose ainsi au sol. Le poste de travail reste ainsi bien rangé, l’encombrement est réduit et les boucles susceptibles de faire trébucher sont évitées.

Selon le modèle, différentes longueurs de tuyau allant jusqu’à 20 mètres sont disponibles. L’enrouleur peut être fixé au mur, au sol ou au plafond et s’adapte ainsi facilement à la configuration du poste de travail.

Avantages de l’enrouleur de tuyau
  • enroulement automatique et ordonné du tuyau

  • blocage du tuyau à la longueur de travail souhaitée

  • châssis robuste et ouvert en acier

  • finition thermolaquée

  • plusieurs longueurs de tuyau disponibles

  • fixation possible au mur, au sol ou au plafond

  • moins de tuyau au sol dans la zone de travail

  • idéal pour les postes de travail à air comprimé à usage intensif

  • côtés fermés pour renforcer la sécurité lors des mouvements du mécanisme et éviter tout risque de pincement des doigts

BluBird – une solide expertise dans le développement de tuyaux

BluBird est une marque de RMX Industries. L’entreprise compte plus de 32 ans d’expérience dans la fabrication de tuyaux en caoutchouc et d’enrouleurs de tuyaux à rappel automatique.

Sa gamme s’adresse aux professionnels qui recherchent des raccordements d’air comprimé fiables, une bonne maniabilité et des matériaux robustes.

Haberkorn commercialise les produits BluBird de RIEGLER. Ils viennent compléter sa gamme d’air comprimé et de pneumatique avec des tuyaux légers et flexibles destinés aux ateliers, au montage, à la maintenance et aux applications industrielles.

Conseils, découpe et confection chez Haberkorn

Haberkorn vous aide non seulement à choisir les produits appropriés, mais aussi à composer une solution d’air comprimé parfaitement adaptée.

Selon l’application, il faut tenir compte du diamètre et de la longueur du tuyau, de la pression de service, de la plage de températures, du système de raccordement et de la configuration de montage. Pour les produits en rouleau, il faut également veiller à choisir un tuyau, un embout et un raccord compatibles.

Haberkorn conseille ses clients dans le choix des produits et répond à toutes leurs questions sur la découpe, la confection et l’équipement des enrouleurs. Chaque solution d’air comprimé peut ainsi être adaptée avec précision au poste de travail et à l’infrastructure technique en place.

Votre expert

Markus Pfister

Markus Pfister

Responsable de gamme Tuyaux et raccords, Haberkorn AG

Ceci pourrait aussi vous intéresser
Systèmes de protection respiratoire 3M™
La sécurité, même face à des risques invisibles
Systèmes de protection respiratoire 3M™
Systèmes de distribution
Pour la sécurité au travail
Systèmes de distribution
Le bruit, un danger pour la santé
Protection auditive 3M
Le bruit, un danger pour la santé
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal