Menu
Protégez-vous avec l'équipement adéquat

Troubles musculo-squelettiques dus au travail

Pieds en radiographie sur un tapis roulant

En Europe les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont le problème de santé le plus fréquent et touchent des millions de travailleurs.

Que sont les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail ?

Entretien conseil sur la protection des pieds

Les maladies de l'appareil locomoteur et de soutien, comme par exemple la colonne vertébrale, les articulations, les tendons et les ligaments ainsi que les muscles, sont généralement regroupées sous le terme de troubles musculo-squelettiques. Ils sont principalement provoqués par le levage ou le déplacement de charges lourdes, la position assise prolongée ou les mouvements répétitifs des mains ou des bras. Les effets de l'environnement de travail, comme le stress ou les postes de travail mal équipés, peuvent également provoquer ou aggraver les TMS. Ils peuvent donc apparaître dans les professions les plus diverses. Les types de TMS les plus courants sont les douleurs dorsales et cervicales, les troubles articulaires, les lésions musculaires et les troubles osseux.

Protection contre les maladies dues aux mouvements répétitifs des mains ou des bras

Deux mains, fond bleu

Le travail manuel répétitif sollicite surtout les mains, les bras et les épaules. Les mouvements répétitifs des mains ou des bras, ou encore les travaux qui sollicitent de manière répétitive les articulations sont particulièrement pénibles. La conséquence de ces mauvaises sollicitations peut être des troubles et des maladies comme les tendinites ou le syndrome du canal carpien. Des technologies modernes avec gants et poignées, mais aussi des produits de soutien, peuvent y remédier.
Des rembourrages spéciaux à l'intérieur et à l'extérieur de la main contre les chocs et les vibrations, combinés à une sécurité de préhension pour les zones sèches et humides, ont un effet de soutien pour les articulations et les muscles.
Les dernières technologies de maillage permettent de réduire la fatigue de la main et d'améliorer le confort. Les gants de protection avec fermeture Velcro se ferment rapidement et facilement et offrent un maintien optimal.

Gant de protection contre les coupures Solidstar<sup>®</sup> 1655 Impact avec protecteurs | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures Solidstar® 1655 Impact avec protecteurs

Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures, sans couture, en fibre haute performance résistant aux coupures avec protection contre les impacts sur le dos de la main et les doigts. Paume et doigts revêtus de NBR, avec une finition antidérapante. Le gant convainc par une excellente rés...

Gant pour le montage HyFlex<sup>®</sup> 11-800 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-800

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II

Gant pour le montage TEGERA<sup>®</sup> PRO 9105 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage TEGERA® PRO 9105

Tegera | Gants pour le montage

Gant en cuir synthétique de très grand qualité avec doigts renforcés, parfaitement ajusté, particulièrement approprié pour l'assemblage de précision. Catégorie de protection II

Gant pour le montage TEGERA<sup>®</sup> 8804 INFINITY™ | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage TEGERA® 8804 INFINITY™

Tegera | Gants pour le montage

Gant synthétique hydrofuge, entièrement enduit (nitrile, mousse de nitrile/PU aqueux), résistant aux huiles et aux graisses. Ce gant offre une très bonne protection, est souple et robuste. Bonne faculté d’adhérence et particulièrement confortable, idéal pour les travaux de montag...

Un amorti parfait en cas de position debout prolongée

Image d'une personne avec, image d'une chaussure avec semelle amortissante

La position debout prolongée fatigue la musculature, sollicite les muscles, les articulations et la colonne vertébrale. Lorsque celle-ci se relâche, la charge se reporte sur les articulations, les ligaments et les disques intervertébraux, mais ils ne sont pas conçus pour cela. Des douleurs (même chroniques) peuvent ainsi apparaître.
Le fabricant de chaussures Elten a développé des chaussures de travail pour l'intérieur dotées du concept avec amorti spécial WELLMAXX, avec lesquelles les travailleures peuvent exercer des activités debout ou à genoux. Les chaussures WELLMAXX utilisent une semelle comprenant le matériau Infinergy®. Grâce au polyuréthane thermoplastique expansé (E-TPU), l'amorti et la suspension sont de très haut niveau. Des milliers de petites particules de mousse, qui contiennent des cellules d'air fermées, sont comprimées lors de la pose du pied et amortissent ainsi l'impact du pied. Lorsque la pression est relâchée, la semelle reprend immédiatement sa forme initiale. Cet effet de rebond est en grande partie restitué au porteur. Même après avoir été portés pendant plusieurs heures, les pieds ne se fatiguent pas prématurément.

Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345...

Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.

Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3S Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail en cuir de bovin conforme à la norme ESD avec doublure textile respirante. L'embout de protection en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.

Protection auditive efficace pour différents environnements de travail

Homme avec protection auditive

Parmi les facteurs de risque physiques, on compte également les niveaux de bruit élevés qui peuvent entraîner une grande tension physique. Cependant, même de faibles niveaux de bruit peuvent provoquer du stress et affecter le sommeil ainsi que la concentration.
Les pertes auditives peuvent être très rapides, indolores et peuvent ne se manifester qu'après des années. Mais une fois que l'ouïe est endommagée, cela a un impact considérable sur la vie quotidienne et ne peut être guéri. Même les appareils auditifs ne peuvent apporter qu'une aide limitée. C'est pour cela qu'une protection auditive adaptée, ainsi qu'une utilisation optimale sont de la plus haute importance.
Il existe sur le marché toute une série de protections auditives modernes, qui comprennent également la radio et la radiophonie.

Protection antibruit à coquilles Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, arceau de tête | Protection auditive
consulté
Acheté
Protection antibruit à coquilles Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, arceau de tête

3M Peltor | Protection auditive

Protection auditive avec radio intégrée, entrée audio externe, parfaitement adaptée aux zones de travail bruyantes.

Protection antibruit 3M™ Peltor™ X1A, arceau de tête | Protection auditive
consulté
Acheté
Protection antibruit 3M™ Peltor™ X1A, arceau de tête

3M Peltor | Protection auditive

Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.

Kit de bouchons auditifs électroniques Peltor™ EEP-100 UE | Protection auditive
consulté
Acheté
Kit de bouchons auditifs électroniques Peltor™ EEP-100 UE

3M Peltor | Protection auditive

Bouchons auditifs sans fil avec fonction d'écoute ambiante pour la protection contre les bruits forts dans une boîte de rangement pratique, y compris un dispositif de chargement USB. Compatibles avec les casques et les visières de protection.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Solutions de protection auditive 3M™
Programme « Hear for Life » 3M™
Solutions de protection auditive 3M™
Chaussures de sécurité Elten<sup>®</sup>
Protection innovante
Chaussures de sécurité Elten®
Sécurité et prévention
Ça vaut le coup!
Sécurité et prévention