De la protection respiratoire à la combinaison de protection

Travailler en toute sécurité avec l'amiante

Une personne vêtue d'une combinaison de protection blanche et portant une protection respiratoire passe l'aspirateur sur le sol dans une zone confinée.

Bien que l'utilisation de l'amiante soit interdite en Suisse depuis plus de 30 ans, ce matériau particulièrement durable est encore présent dans de nombreux bâtiments anciens. Des fibres cancérigènes peuvent être libérées, notamment lors de travaux de rénovation ou d'entretien. Invisible, inodore et extrêmement dangereux, l'amiante représente un risque majeur pour la santé. C'est pourquoi il est essentiel de porter les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés : ils protègent les collaborateurs de la tête aux pieds et constituent la principale barrière entre les fibres toxiques et l'organisme.

Protéger les yeux de manière fiable

La protection des yeux est indispensable lors de travaux impliquant de l'amiante. Les lunettes panoramiques 3M™ GoggleGear peuvent empêcher les fibres d'amiante de pénétrer dans les yeux. Les lunettes panoramiques sont revêtues de 3M™-Scotchgard™, ce qui les rend résistantes à la buée et aux rayures. Même les personnes qui portent des lunettes peuvent utiliser ces lunettes panoramiques sans aucun problème, car elles peuvent être utilisées avec un porte-verre correcteur.

Lunettes panoramiques 3M™ GoggleGear série 500, SGAF | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes panoramiques 3M™ GoggleGear série 500, SGAF

3M | Lunettes de protection

Lunettes de protection ergonomiques au design fin, avec bandeau réglable individuellement. Compatibles avec des montures de correction, elles sont idéales pour les porteurs de lunettes.

Ne pas inhaler les fibres d'amiante

Un masque respiratoire gris, muni d'une valve ronde, de filtres latéraux et de sangles de fixation vertes, est présenté sur un fond blanc.

La protection respiratoire est un élément essentiel de toute mesure de protection contre l'amiante. Demi-masques et Masques FFP3 pour empêcher les fibres d'amiante de pénétrer dans les poumons par inhalation. Les masques FFP3 comme les masques contre les poussières fines H-Plus Cup 8442 filtrent efficacement les fibres d'amiante présentes dans l'air inhalé. La valve d'expiration minimise l'accumulation de chaleur et d'humidité, réduisant ainsi l'effort respiratoire pour l'utilisateur. Le confort de port s'en trouve également amélioré.

Même les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée comme la cagoule SR 561 en combinaison avec l'unité de ventilation SR 500 EX de Sundström offre à ceux qui le portent un très haut niveau de protection. Cette protection respiratoire est particulièrement adaptée à une utilisation prolongée. La cagoule est respirante, résistante à l'eau et remplaçable. Une collerette réglable individuellement maintient la surpression à l'intérieur du système et réduit le risque de contamination, notamment lors des mouvements et en cas de port prolongé.

Boîte pour protection respiratoire SR Basic Pack | Demi-masques
consulté
Acheté
Boîte pour protection respiratoire SR Basic Pack

Sundström | Demi-masques

Masque TPE/PP de haute qualité avec valve inhalation/expiration, des capuchons de valve avec protection ainsi qu'un filtre à particules et un préfiltre pour la protection contre la poussière et les particules, emballé dans une boîte de rangement pratique. Les bandes réglables ass...

Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, Gen3, avec valve d'expiration | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, Gen3, avec valve d'expiration

3M | Masques contre les poussières fines

Masque respiratoire pliable plat de troisième génération avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.

Masque contre les poussières fines H-Plus Cup 8442, FFP3, avec valves d’inspiration et d’expiration | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque contre les poussières fines H-Plus Cup 8442, FFP3, avec valves d’inspiration et d’expiration

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines

Masque contre les poussières fines confortable avec valves d'inspiration et d'expiration contre les particules solides et liquides. Deux filtres supplémentaires équipés de valves d'inspiration permettent une respiration facile et génèrent une atmosphère fraîche et sèche. La valve...

Cagoule SR 561 | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
consulté
Acheté
Cagoule SR 561

Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé

Cagoule Tyvek® réglable avec grande visière et tuyau de respiration offrant une protection fiable de la zone respiratoire, de la tête, du visage et des épaules dans les environnements de travail exigeants. À utiliser avec la ventilation assistée SR 500 EX.

Unité à ventilation assistée SR 500 EX, chargeur SR 513 EX | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
consulté
Acheté
Unité à ventilation assistée SR 500 EX, chargeur SR 513 EX

Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé

Unité de ventilation antidéflagrante, alimentée par une batterie standard (STD), puissante et portable, avec batterie NiMH. Combiné à deux filtres et à des pièces de tête homologuées telles que des cagoules, des visières, des demi-masques ou des masques intégraux, il constitue un...

Protéger les mains de la contamination

Les mains sont le point de contact le plus fréquent avec les matériaux contenant de l'amiante ; une protection adéquate des mains est donc essentielle. Le port de gants appropriés empêche les fibres d'amiante de s'incruster dans la peau. Le gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec 195 d'Ansell est un gant en latex fin qui a également subi un traitement spécial pour minimiser les risques d'allergie. Si la personne qui porte le gant est allergique au latex, le gant à usage unique en nitrile TouchNTuff® 92-600 peut être utilisé comme alternative.

Gant à usage unique TouchNTuff<sup>®</sup> 92-600 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique TouchNTuff® 92-600

Ansell | Gants à usage unique

Protection maximale contre un large spectre de produits chimiques, protection durable, exempt de protéines de latex.

Gant à usage unique Solidstar<sup>®</sup> Premium 1393, non poudré | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Solidstar® Premium 1393, non poudré

Gants à usage unique

Gant en nitrile à usage unique, ambidextre, avec bord roulé et bouts de doigts rugueux, testé pour les produits agroalimentaires.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec<sup>®</sup> 87-195 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 87-195

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en latex extra-fin réutilisable, qui assure une excellente sensibilité tactile et un excellent toucher, traité spécialement pour réduire les risques d'allergie. Réservé aux secteurs présentant de faibles risques de sécurité.

Protéger les vêtements et la peau et assurer l'étanchéité des zones de jonction

Une personne portant une combinaison de protection blanche à capuche ajuste la manche de sa combinaison sur un fond blanc.

Afin d'éviter que des fibres d'amiante ne contaminent les vêtements et la peau des travailleurs, il est impératif d'utiliser des combinaisons de protection étanches aux fibres et aux poussières. La combinaison de protection Tyvek® 400 Dual TG de DuPont est parfaitement adaptée aux travaux de désamiantage et de démolition. Ce matériau est à la fois résistant à la déchirure et léger, offrant ainsi aux utilisateurs une grande liberté de mouvement.

Des rubans adhésifs spéciaux offrent une protection supplémentaire. Chem-Tape® assure l'étanchéité à l'air des bâches, des zones de jonction et des vêtements de protection, notamment pour le scellement des gants et des combinaisons de protection.

Combinaison de protection Tyvek<sup>®</sup> 500 Xpert | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Combinaison de protection Tyvek® 500 Xpert

Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques

La combinaison à usage unique Tyvek® Classic est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, par exemple contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).

Combinaison de protection LeiKaTech<sup>®</sup> | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Combinaison de protection LeiKaTech®

Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques

Combinaison avec capuche en trois parties et entrejambe pour un ajustement optimal, étanchéité limitée contre les pulvérisations et particules.

Se déplacer en toute sécurité et éviter toute contamination croisée

Des chaussures adaptées protègent contre la contamination tout en assurant une bonne stabilité. La semelle antidérapante des bottes de sécurité Dunlop Work-It-Full Safety S5 assure une adhérence optimale. Les bottes de sécurité sont imperméables et leur surface lisse empêche les fibres d'amiante d'y adhérer.

En complément des bottes de sécurité, il convient de porter des couvre-chaussures à usage unique. Les couvre-chaussures à usage unique Tyvek® 500 augmentent encore la protection contre la poussière d'amiante et réduisent la propagation des substances dangereuses.

Botte de sécurité S5 Work-It Full Safety | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail pratique en PVC avec la classification SR la plus élevée pour une résistance au glissement sur chaque surface avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Botte de sécurité S5 Acifort<sup>®</sup> JobGUARD Full Safety ESD, jaune | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, jaune

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRC pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Couvre-chaussure à usage unique Tyvek<sup>®</sup> 500, semelle antidérapante | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Couvre-chaussure à usage unique Tyvek® 500, semelle antidérapante

Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques

Couvre-chaussure bas avec serrage élastique à la cheville.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
SECURITE AU TRAVAIL
ATLAS®-des chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité
SECURITE AU TRAVAIL
Protection respiratoire
Programme 3M™ Hero
Protection respiratoire
SECURITE AU TRAVAIL
Protection contre les maladies
SECURITE AU TRAVAIL