Menu
Sécurité au travail disponible à tout moment

Systèmes de distribution pour la sécurité au travail

Homme debout devant un distributeur automatique et tenant un casque à la main

Grâce à nos systèmes de distribution fiables, vos employés peuvent accéder de manière transparente aux produits de sécurité au travail requis, 24 heures sur 24 et avec un réapprovisionnement automatisé.

Retrait facile et sûr des produits de sécurité au travail

Entretien de conseil entre deux hommes

Haberkorn propose des systèmes de distribution pour chaque besoin, permettant aux employés d'accéder aux produits dont ils ont besoin rapidement, facilement et sans contact à tout moment. Le distributeur H-Save et l'armoire à cellules de pesée H-Scale se réorganisent automatiquement. Avec le distributeur H-Store, la réorganisation est pratique et facile grâce au scanner.
Un aperçu complet des retraits et des livraisons est garanti à tout moment.
Un expert de Haberkorn se fera un plaisir de vous conseiller et de choisir le système qui est précisément adapté à vos processus et à vos besoins. L'assistance et la gestion de l'unité, si vous le souhaitez, ont également lieu après l'achat, pendant le fonctionnement en cours.

Disponibilité fiable du produit avec le distributeur H-Save

Distributeur automatique de produits de sécurité au travail

Rempli des produits que vous utilisez individuellement, le distributeur H-Save est à la disposition de vos employés 24 heures sur 24. La collecte s'effectue au moyen d'un badge d'accès et est ainsi protégée contre l'accès et localisable à tout moment.
L'unité, qui prend très peu de place, utilise un processus d'inventaire géré par le fournisseur (VMI) pour s'assurer qu'il y a toujours suffisamment de produits disponibles.
Dans le tableau de bord Haberkorn, vous pouvez facilement créer et gérer vous-même vos utilisateurs.
Pour les produits plus volumineux ainsi que pour les produits sensibles et donc non spiralables, il est possible de connecter le H-Sidebox en tant que complément, qui est également actionné par le distributeur automatique H-Save.

Exemples de produits pour le distributeur H-Save

Masque contre les poussières fines H-Plus Fold FFP1, avec valve d'expiration | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque contre les poussières fines H-Plus Fold FFP1, avec valve d'expiration

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines

Masque confortable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.

Lunettes de protection 3M™ classique 2800 | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection 3M™ classique 2800

3M | Lunettes de protection

Lunettes de protection compactes avec un champ de vision illimité, une bonne protection latérale et de multiples options de réglage, assurent un ajustement optimal et une protection professionnelle.

Gant pour le montage H-Plus tricot fin, en PU, gris | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage H-Plus tricot fin, en PU, gris

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage

Gant de travail en tricot fin gris, excellente perception tactile, ajustement parfait. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex<sup>®</sup> Ultra-Lite 11-618 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Ansell | Gants pour le montage

Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer des écorchures, des am...

Distribuer une grande variété de produits avec l'armoire à cellules de pesée H-Scale

Armoire de distribution des produits de sécurité au travail

L'armoire à cellules de pesée H-Scale est adaptée à une distribution simple et encore plus rapide des produits. Qu'il s'agisse de grands ou de petits produits, il n'y a pratiquement aucune limite.
Vos employés ouvrent l'armoire de pesée avec leur badge d'accès personnel et peuvent retirer à tout moment les marchandises dont ils ont besoin pour leur travail. Cela signifie que l'on sait toujours quand les produits ont été retirés. Il en résulte une réduction de l'effort interne et une simplification des processus ultérieurs tels que la répartition des coûts.
La fonctionnalité de l'armoire à cellules de pesée H-Scale est contrôlée en permanence par Haberkorn. Vous pouvez facilement gérer vous-même les utilisateurs via le tableau de bord Haberkorn.

Exemples de produits pour l'armoire à cellules de pesée H-Scale

Crème de protection cutanée Travabon<sup>®</sup>, parfumée | Protection de la peau avant le travail
consulté
Acheté
Crème de protection cutanée Travabon®, parfumée

SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail

Crème protectrice légèrement parfumée pour les postes de travail où le port de gants n'est pas pratique. Protège la peau contre les substances huileuses et les salissures et facilite le nettoyage.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec<sup>®</sup> Solvex<sup>®</sup> 37-675 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et une protection mécanique. Idéal pour la manipulation de produits chimiques agressifs. Catégorie de protection III

Gel désinfectant pour les mains EverFresh | Hygiène des mains
consulté
Acheté
Gel désinfectant pour les mains EverFresh

Hygiène des mains

Gel désinfectant à base d'alcool avec de l'aloe vera et réduction des germes de 99,99 %.

Accès facile avec l'armoire de distribution H-Store

Armoire de distribution des produits de sécurité au travail

L'armoire de distribution H-Store offre une solution intelligente et est en même temps simple. Comme l'armoire de distribution peut être verrouillée, seuls les utilisateurs autorisés ont un accès rapide et sûr aux produits de sécurité au travail stockés dans l'armoire. Un système Kanban simple assure un réapprovisionnement fiable des marchandises.
Ici, vous avez résumé l'affectation des consommations de manière assez transparente sur un centre de coûts. Cela permet de gagner du temps et de créer une transparence dans les processus ultérieurs.
Les droits d'accès sont gérés par votre système de verrouillage interne.

Exemples de produits pour l'armoire de distribution H-Store

Désinfectant pour les mains Viren-Killer | Hygiène des mains
consulté
Acheté
Désinfectant pour les mains Viren-Killer

Hygiène des mains

Désinfectant alcoolisé pour les mains à base de bioéthanol. Efficace contre les bactéries et les virus enveloppés tels que Covid-19.

Lotion nettoyante de la peau Estesol<sup>®</sup>, parfumée | Nettoyage cutané après le travail
consulté
Acheté
Lotion nettoyante de la peau Estesol®, parfumée

SC Johnson Professional | Nettoyage cutané après le travail

Nettoyant cutané liquide pour les mains, les cheveux et le corps pour éliminer la poussière et la saleté en général, légèrement parfumé.

Casquette antiheurt de style moderne | Casquettes anti-heurt
consulté
Acheté
Casquette antiheurt de style moderne

Voss Helme | Casquettes anti-heurt

Casquette de baseball moderne avec coque dure en ABS ergonomique adaptée à la forme de la tête, pour la protection contre les chocs et les objets durs.

Crème de soin cutané Stokolan<sup>®</sup> SENSITIVE PURE, non parfumée | Soin cutané après le travail
consulté
Acheté
Crème de soin cutané Stokolan® SENSITIVE PURE, non parfumée

SC Johnson Professional | Soin cutané après le travail

Crème de soin hydratante à absorption rapide pour les peaux particulièrement sensibles et sollicitées.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Protection optimale au travail
La protection respiratoire est synonyme de sécurité
Protection optimale au travail
Articles de protection à usage unique, de la tête aux pieds
Découvrez notre gamme d'articles de protection à usage unique
Articles de protection à usage unique, de la tête aux pieds
Le bruit, un danger pour la santé
Protection auditive 3M
Le bruit, un danger pour la santé