Ça vaut le coup!

Sécurité et prévention

Inscription Safety First sur le sol

Posez les fondations avec les produits et services Haberkorn pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles!

Gants pour risques spéciaux

Homme portant des gants au travail
  • Gants de protection contre les coupures:
    au travail, les mains sont exposées à divers dangers tels que les coupures, les piqûres et des charges divers. Avec des gants de travail appropriés, les mains - les outils humains les plus importants - restent protégées de manière optimale.

  • gants de protection contre les produits chimiques:
    le contact avec divers produits chimiques est aussi souvent à l'ordre du jour. Afin de protéger vos mains ou, dans ce cas, l'ensemble de votre corps, Haberkorn propose une large gamme de protections chimiques.

Travailler avec des liquides et des gaz agressifs

Deux hommes se tiennent sur le chantier et effectuent des travaux de bétonnage.

Partout où des liquides et des gaz agressifs et dangereux pour l'environnement sont transférés ou remplis, des raccords secs sont utilisés car ils empêchent de manière fiable les fuites et les déversements des conduites flexibles. Comme les vannes ne s'ouvrent que lorsque le raccord est fermé et se ferment avant que le raccord puisse être desserré, elles sont absolument sûres à utiliser.

Travailler avec des tuyaux

Dévidoirs et spirales anti-pliage:
Des tuyaux défectueux peuvent entraîner des accidents dévastateurs et blesser les personnes qui travaillent avec eux. Pour cette raison, la manipulation correcte des tuyaux est très importante. Cela comprend, entre autres, l'évitement des risques de trébuchement et l'évitement des plis.

Enrouleur de tuyau

Travailler à l'air comprimé

Les raccords de sécurité pneumatiques empêchent l'effet coup de fouet cervical lors de la séparation des conduites d'air comprimé et augmentent ainsi considérablement la sécurité. Grâce au processus de découplage en deux étapes, l'air qui s'échappe est d'abord évacué et ensuite seulement la conduite est déconnectée en toute sécurité par le deuxième processus de découplage.
Selon la loi sur la protection des travailleurs, 85 décibels de bruit ne peuvent être dépassés que s'il n'est pas techniquement possible de réduire ce bruit. Grâce à l'utilisation de silencieux et de soufflettes de sécurité spéciales, il est possible de réduire considérablement le bruit causé par l'air comprimé et d'éviter ainsi les dommages auditifs.

Travailler sur des postes de travail élevés

Homme travaillant sur un poteau électrique

Si un poste de travail doit être atteint régulièrement par une échelle, une protection antichute appropriée doit être prévue. Là aussi, Haberkorn propose un large gamme d'équipements et de formations de haute qualité. De plus, avec LiSA, le système Life-Safety, vous pouvez toujours être sûr que votre équipement a été testé et approuvé pour utilisation.

Points forts

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X3 avec picots

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant tricoté de fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, excellente préhension à sec et en conditions humides, très bonne résistance à l'abrasion.

Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures

Gant de travail avec dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, très bonne mobilité des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité tactile.

Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau | Enrouleur de tuyau
consulté
Acheté
Enrouleur de tuyau WaterReel Pro en polypropylène, avec tuyau

Tricoflex | Enrouleur de tuyau

Système d'enrouleur de tuyau d'eau WaterReel Pro déjà équipé avec un tuyau DI 12 mm. Longueur de tuyau 18,5 m avec tuyau de raccordement de 1,5 m et pistolet inclus.

Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec<sup>®</sup> 58-270 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270

Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection offrant une excellente sensibilité tactile, souplesse et grande sûreté de préhension, adapté aux risques chimiques faibles à modérés. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques VChem SHIELD | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques VChem SHIELD

JS Staffl | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en PVC imperméable aux liquides pour les travaux difficiles utilisant divers produits chimiques. Catégorie de protection III

Partie femelle de raccord à bras de levier avec embout pour demi-coquilles, forme CC, en acier inoxydable | Raccords Kamlok
consulté
Acheté
Partie femelle de raccord à bras de levier avec embout pour demi-coquilles, forme CC, en acier inoxydable

Lüdecke | Raccords Kamlok

Raccord rapide à bras de levier robuste de haute qualité, système Kamlok (partie femelle) avec raccord de tuyau lisse pour raccordement à demi-coquille, verrouillage du levier et clips de sécurité, selon DIN EN 14420-7 (auparavant DIN 2828), en acier inoxydable 1.4401.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Raccords rapides eSafe de Cejn
Une efficacité supérieure !
Raccords rapides eSafe de Cejn
Résistant et robuste !
Chaussures de sécurité, gants de travail
Résistant et robuste !
Des pieds en bonne santé
Chaussures de travail pour l'industrie et la construction
Des pieds en bonne santé