À une époque où les économies d'énergie deviennent de plus en plus importantes, on est toujours à la recherche de solutions efficaces et simples. La gamme durable eSafe de Cejn propose des raccords rapides sans fuite pour les environnements exigeants. Le design optimisé des valves réduit les coûts et permet un débit particulièrement efficace.

Les raccords eSafe permettent d'améliorer le débit, ce qui diminue le niveau de pression d'entrée requis pour maintenir la même pression de sortie. En d'autres termes, les raccords eSafe sont plus économes en énergie et plus efficaces. La conception brevetée de Cejn est unique, augmente votre efficacité et réduit les temps de production.

La gamme eSafe de Cejn est conçue pour être particulièrement robuste et durable. Les raccords à fermeture rapide sont donc le choix idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. De plus, les produits sont 100 % sans fuite, ce qui permet de tirer pleinement parti des performances des outils à air comprimé. Le design des valves assure un débit optimal avec une chute de pression minimale et pour vous, cela se traduit par une réduction des coûts. Les raccords eSafe ont un design ergonomique et peuvent donc être connectés ou déconnectés facilement d'une seule main.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec filetage intérieur, conforme à la norme DIN EN ISO 4414.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord rapide de sécurité de haute qualité, robuste et durable, manipulation d'une seule main, avec un débit très élevé et une faible perte de charge, DN 7,6 avec embout pour tuyau.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec filetage intérieur, en acier galvanisé, avec un débit très élevé et une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.
Cejn | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
Raccord DN 7,6 de haute qualité, robuste et durable, avec embout pour tuyau en acier galvanisé, offrant un débit très élevé avec une faible perte de charge pour le raccord rapide de sécurité à une main eSafe DN 7,6.