Les protections respiratoires 3M™ bénéficient d'une solide expérience dans la fabrication de dispositifs filtrants efficaces et de grande qualité. Grâce à une innovation permanente et à l’utilisation de technologies de pointe, la gamme de produits est constamment améliorée afin d’offrir une protection optimale aux utilisateurs du monde entier. Une attention particulière a été portée à l'ajustement, au confort et à la facilité d'utilisation sur le lieu de travail. Nous vous présentons ici les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+Gen.

Le masque à particules 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération depuis le lancement du premier masque de protection respiratoire en 3 parties, repliable à plat par 3M™ en 1996. Depuis le début, chaque génération s'est caractérisée par un confort exceptionnel et allie sécurité, confort et facilité d'utilisation afin d'offrir les meilleures performances à l'utilisateur ou l'utilisatrice.
Voici les 3 détails innovants de la troisième génération :
respiration confortable
facile à mettre en forme, à positionner et à retirer
agréable à porter et résistant
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire pliable plat de troisième génération avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire pliable plat de troisième génération avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
technologie de filtration haute performance pour une filtration efficace des particules
faible gêne pour l'utilisateur ou l'utilisatrice du masque
meilleur confort respiratoire grâce à un volume et un poids réduits
languettes innovantes sur la partie supérieure et inférieure du masque
mise en place et retrait du masque facilités
ajustement personnalisé du masque de protection respiratoire aux contours du visage
bandes textiles durables et résistantes à la déchirure, avec code couleur
agréable à porter
doublure en mousse souple au niveau du nez
pince nasale intégrée, ajustable aux différentes formes de visage
partie supérieure du masque embossée et profilée pour réduire la formation de buée sur les lunettes
compatible avec les lunettes de sécurité de 3M™
les masques à particules 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ sont composés d'au moins 25 % de matériaux recyclés
l'emballage individuel contient au moins 30 % de matériaux recyclés

La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque. La troisième génération de masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ repliables à plat est dotée de la valve de confort 3M™ Cool Flow™. Celle-ci s'ouvre 37 % plus facilement que la valve 3M™ Cool Flow™ de deuxième génération d'origine. Cela permet d'évacuer 36 % d'air expiré en plus par rapport au modèle précédent (valeur indicative pour FFP3), ce qui réduit encore plus efficacement l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque.
Veuillez également consulter notre guide « Masques contre les poussières fines – une protection sûre contre les particules ».

Le choix des masques de protection respiratoire nécessite la prise en compte rigoureuse de plusieurs facteurs importants. Parmi ceux-ci figurent le type de substance dangereuse, sa concentration et la situation spécifique d'utilisation. De plus, l'ajustement et la bonne tenue du masque sont également d'une importance cruciale. Si un masque de protection respiratoire n’est pas correctement ajusté, l'utilisateur risque de ne pas être suffisamment protégé, car de l’air contaminé peut s'infiltrer dans le masque. Pour cette raison, il est primordial que le masque de protection respiratoire présente une étanchéité optimale, seule garantie de la protection et du sentiment de sécurité des collaborateurs et collaboratrices.
Cette vidéo, vous montre comment mettre correctement les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 et comment vérifier leur bonne étanchéité.