Les appareils de protection respiratoire protègent le porteur contre le manque d'oxygène (moins de 15 % en volume) ou contre l'inhalation de substances dangereuses pour la santé ou biologiquement nocives provenant de l'environnement. Lors du choix, la détermination des risques potentiels tels que la charge physique, la durée de port, la longueur des pauses et les influences gênantes telles que la température de l'air, l'humidité de l'air ou la chaleur rayonnante joue un rôle essentiel.

C'est précisément lorsque les températures extérieures sont élevées que l'humidité et la chaleur peuvent devenir désagréables sous les masques de protection respiratoire. L'effort physique provoque également de la chaleur et de l'humidité sous le masque, ce qui peut entraîner une fatigue plus rapide et des vertiges, des maux de tête ainsi qu'une baisse de la vigilance.
Nous vous présentons ci-dessous deux nouvelles technologies qui se sont attaquées à ce problème et qui, grâce à des méthodes innovantes, créent un confort de port unique.

La série réutilisable 4000+ de 3M™ propose des demi-masques sans entretien avec un système de double filtration composé de filtres à charbon actif et de filtres à particules. Comme aucun montage ou entretien n'est nécessaire, ces modèles sont faciles à utiliser. Un préfiltre à particules (400+) est disponible en option.
Les masques de protection respiratoire 3M™ de la série 4000+ répondent aux exigences de performance pertinentes selon la norme européenne EN 405:2011 + A1:2009 pour les demi-masques filtrants à valves pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.
Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.
Masque souple réutilisable avec soupape d'expiration et d'inspiration et éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.
Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.

Les masques de protection respiratoire à effet rafraîchissant constituent une innovation particulière. Ils sont extrêmement agréables à porter, notamment lors de cycles de travail fatigants et longs, car le ventilateur intégré procure une sensation de fraîcheur sous le masque et réduit considérablement la chaleur et l'humidité.
Le Cool Flow™ Fan de 3M™ est rechargeable à l'aide de la prise européenne fournie et est prêt à l'emploi pendant environ huit heures lorsqu'il est entièrement chargé. Le débit d'air peut être réglé de manière tout à fait individuelle selon trois intensités différentes, la régulation s'effectue à l'aide d'un seul bouton.
Le système ActivePro Air+ est un ventilateur adaptable qui aspire activement l'air respirable hors du masque et assure ainsi plus d'air frais et une sensation de port plus sec.
Effet secondaire agréable, les lunettes de protection ne s'embuent plus ; les serre-tête comme les coussinets nasaux assurent une assise confortable.

Les masques contre les poussières fines possèdent des couches de matériau électrostatique qui fixent les petites particules de poussière et les gouttes de liquide. Si la résistance respiratoire augmente, ce qui est généralement lié à la contamination et à la durée d'utilisation du masque, c'est le signe qu'il faut le remplacer.
En ce qui concerne la classe de protection, on distingue FFP1 pour les poussières non toxiques et non fibrogènes, FFP2 pour les poussières nocives, les brouillards et la fumée et FFP3 pour la protection contre les substances toxiques ainsi que les aérosols de gouttelettes, les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable avec valves d'inspiration et d'expiration contre les particules solides et liquides. Deux filtres supplémentaires équipés de valves d'inspiration permettent une respiration facile et génèrent une atmosphère fraîche et sèche. La valve...