Des produits de protection respiratoire pour plus de sécurité !

Protection optimale au travail

Le programme 3M™ Hero offre une protection optimale

Les substances nocives présentes dans l’air peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Pourtant, de nombreuses personnes qui devraient porter un masque de protection respiratoire au travail souvent ne l’utilisent pas ou pas correctement, alors qu'elles sont exposées à des substances potentiellement dangereuses. Donnez à vos employés la possibilité de porter une protection respiratoire adaptée à leur travail.

3M™ Aura™ 9300+ : une technologie améliorée pour plus de protection et de confort

Masque de protection respiratoire Aura™ plus efficace grâce à de nouvelles améliorations

La série 3M™ Aura™ 9300+ associe une protection respiratoire efficace à un confort soigneusement conçu pour le travail quotidien. La technologie de filtration innovante facilite considérablement la respiration, grâce à un filtre haute performance spécialement développé pour réduire la résistance respiratoire. Le confort est également amélioré par la valve d'expiration 3M™ Cool Flow™, qui permet à l'air expiré humide et chaud de s'évacuer plus rapidement de l'intérieur du masque. Cela réduit l'accumulation de chaleur dans le masque et assure un port confortable même en cas d'utilisation prolongée.

Le masque est également particulièrement adapté aux personnes portant des lunettes. Les points de soudure sur la partie supérieure permettent de réduire la formation de buée sur les lunettes. La partie nasale spécialement conçue s'ajuste parfaitement aux différentes formes de visage, offre un champ de vision dégagé et assure un ajustement sécurisé, même en combinaison avec des lunettes de protection.

Grâce à sa conception en trois parties, le masque s'adapte de manière flexible à différentes tailles de visage. Il ne se déforme pas et reste bien en place même dans des environnements chauds ou très humides. Une plaquette nasale souple, un voile intérieur lisse et une bande pratique au niveau du menton facilitent la mise en place et assurent un confort supplémentaire.

Les modèles Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ sont composés d'au moins 25 pour cent de matériaux recyclés. L'emballage individuel des masques contient au moins 30 pour cent de matériaux recyclés.

Avec sa conception soignée et ses détails fonctionnels, la série 3M™ Aura™ 9300+ est un choix sûr pour une grande variété d'applications.

Masque à particules Aura™ 9322+ FFP2, avec valve d'expiration | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque à particules Aura™ 9322+ FFP2, avec valve d'expiration

3M | Masques contre les poussières fines

Masque de protection respiratoire pliable plat avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.

Masque à particules Aura™ 9322+ FFP2, avec valve d'expiration, grand conditionnement | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque à particules Aura™ 9322+ FFP2, avec valve d'expiration, grand conditionnement

3M | Masques contre les poussières fines

Masque de protection respiratoire pliable plat avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.

Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, avec valve d'expiration | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, avec valve d'expiration

3M | Masques contre les poussières fines

Masque de protection respiratoire pliable plat avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.

Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, avec valve d'expiration, grand conditionnement | Masques contre les poussières fines
consulté
Acheté
Masque à particules Aura™ 9332+ FFP3, avec valve d'expiration, grand conditionnement

3M | Masques contre les poussières fines

Masque de protection respiratoire pliable plat avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.

Demi-masques réutilisables 3M™ série 4000+ : sans entretien, fiables et confortables

Les masques de protection respiratoire réutilisables peuvent être portés plusieurs fois

Les masques de protection respiratoire réutilisables 3M™ sans entretien de la série 4000+ sont des masques de protection respiratoire faciles à utiliser et prêts à l'emploi avec des éléments filtrants intégrés. La nouvelle soupape d'expiration améliorée réduit la résistance respiratoire lors de l'expiration et le joint facial sans silicone est souple, doux pour la peau et non allergène.
Les masques de protection respiratoire réutilisables de la série 4000+ sont destinés aux utilisatrices et utilisateurs qui préfèrent un produit sans entretien et qui sont exposés à des risques liés aux gaz, aux vapeurs et aux particules. Les masques sont emballés individuellement dans des sachets refermables.

La nouvelle soupape d'expiration améliorée réduit la formation de chaleur et d'humidité, facilitant ainsi la respiration, en particulier dans les environnements de travail chauds et humides. Conçue pour le confort et la practicité, cette série de masques se démarque par son design léger, son harnais confortable avec support de tête réglable et sa sangle de nuque facile à fixer.

Découvrez ici ce que vous devez savoir concernant l'ajustement et l'étanchéité.

Pour en savoir plus sur la série de demi-masques 3M™ 4000+, consultez la brochure de 3M « Une respiration plus facile ».

Demi-masque réutilisable série 4255+ | Demi-masques
consulté
Acheté
Demi-masque réutilisable série 4255+

3M | Demi-masques

Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.

Demi-masque réutilisable série 4279+ | Demi-masques
consulté
Acheté
Demi-masque réutilisable série 4279+

3M | Demi-masques

Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.

Demi-masque réutilisable série 4277+ | Demi-masques
consulté
Acheté
Demi-masque réutilisable série 4277+

3M | Demi-masques

Masque souple réutilisable avec soupape d'expiration et d'inspiration et éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Tuyaux pour l'industrie du bois
Des solutions sûres et efficaces pour une transformation propre du bois
Tuyaux pour l'industrie du bois
Résistant et robuste !
Chaussures de sécurité, gants de travail
Résistant et robuste !
Versaflo™
Protection respiratoire à ventilation de 3M™
Versaflo™
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
Menu principal
Menu principal