A partir d'une valeur de 80 dB, une protection auditive appropriée doit être fournie. Si la valeur limite de 85 dB est dépassée, le port d'une protection auditive est même obligatoire. 3M a plus de 50 ans d'expérience dans le développement de produits de protection auditive innovants, efficaces et confortables.

Les protections antibruit à coquilles sont particulièrement adaptées si la protection auditive doit être portée et enlevée fréquemment et si l'intensité sonore est très élevée.
Les protections antibruit à coquilles de la série OptimeTM sont spécialement conçues pour les environnements de travail bruyants et offrent une atténuation optimale grâce aux joints d'étanchéité remplis de liquide et de mousse. Les joints d'étanchéité ont été équipés d'un systèmes à ventilation, recouverts d'une feuille hygiénique et sont agréables à porter.
Les protections antibruit à coquilles 3M™-PELTOR™ Optime™ sont très légères et présentent une atténuation élevée de 31 dB SNR.
La série Optime™ est disponible en différentes versions : avec arceau de tête, fixation au casque ou pliable.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.

Les protections antibruit à coquilles de la série X offrent une conception efficace et une très bonne atténuation pour différentes applications et une large gamme d'atténuation allant d'un SNR de 27 dB à 37 dB.
Le arceau à tête renforcé par des fils est facile à ajuster et assure une pression équilibrée sur la tête. Le code couleur indique le niveau d'atténuation respectif.
La solution parfaite est le 3M™-PELTOR™-Wireless-Communications-Accessory – l'accessoire de communication sans fil pour la série X. Cela veut dire que vous ne devez pas vous passer d'une bonne protection auditive ou d'une communication claire.
Équipé d'un microphone antibruit, le produit peut être transformé en dispositif mains libres dans les environnements bruyants lorsqu'il est utilisé avec la série X.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles légères avec joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.

Les bouchons de protection auditive sont particulièrement adaptés lorsque la protection auditive doit être portée en permanence et qu'elle est recommandée en raison des conditions environnementales - par exemple, des températures élevées, l'humidité ou la formation de poussière. Ils sont également pratiques si d'autres EPI ou lunettes doivent être portés en même temps.
Les bouchons de protection auditive classiques peuvent être simplement pressés et placés dans le conduit auditif. Ils sont disponibles avec ou sans cordelette.
Les bouchons de protection auditive E-A-R™ Ultrafit avec cordelette sont préformés, réutilisables et lavables. En outre, la conception flexible Tri-Flange-Design permet de les adapter à la plupart des conduits auditifs et d'assurer une bonne étanchéité.
Les bouchons de protection auditive électroniques tels que le 3M™ PELTOR™ EEP-100 offrent une protection auditive tout en améliorant la conscience de la situation et la communication. Ils sont très légers et peuvent être rangés en toute sécurité dans la boîte de rangement et chargés en même temps.
3M Peltor | Protection auditive
Des bouchons d'oreille électroniques compacts qui protègent du bruit tout en permettant de rester attentif à ce qui se passe autour de soi. Ils offrent une commande simple à un seul bouton, trois niveaux de volume et jusqu'à 15 heures d'autonomie. Le boîtier de recharge et de ran...
Bouchons de protection auditive lavables et réutilisables préformés avec 3 lamelles, taille unique, pour une utilisation prolongée. Les bouchons peuvent être confortablement portés autour du cou lorsqu'il n'y a pas de bruit.

Les protections auditives à arceau sont des bouchons d'oreille prêts à l'emploi qui sont fixés à un arceau. Les protections auditives à branches sont particulièrement pratiques si vous devez souvent les mettre et les enlever, car vous pouvez simplement accrocher la branche autour de votre cou.
Pour de nombreuses bouchons de protection auditive à arceau, des bouchons de rechange sont disponibles et peuvent être remplacés rapidement et facilement.
Bouchons d'oreille de forme ronde montés sur un serre-tête flexible. Ils assurent une étanchéité et une atténuation agréables du conduit auditif et offrent une bonne protection contre le bruit ainsi que dans les environnements sales. Idéal pour les zones de travail où l'on passe
Les bouchons d'oreille de forme conique montés sur un serre-tête flexible ferment agréablement le conduit auditif et offrent une protection fiable contre le bruit et la saleté. Idéal pour les zones de travail où l'on passe souvent du bruit au silence.