Durabilité et sécurité au travail forment un ensemble indissociable. Les produits de sécurité au travail modernes et plus durables associent sécurité et fabrication ainsi qu’utilisation respectueuses de l’environnement. En réduisant les substances nocives et les émissions, vous contribuez à un environnement de travail plus responsable et plus respectueux de la nature. Des alternatives EPI plus durables diminuent également l’empreinte écologique et favorisent une utilisation raisonnée des ressources de notre planète.
Le fabricant allemand uvex montre comment des matériaux plus durables, une technologie innovante et un design moderne peuvent se conjuguer dans les casques de protection. Le casque pheos planet S-KR MIPS® en est un exemple : il est composé à 30 % de plastique biosourcé issu de la canne à sucre.
Uvex | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Protection de la tête indéformable avec système de sécurité MIPS® breveté, équipement intérieur réglable avec bandeau contre la transpiration, appui-tête, ainsi que des fentes pour visières, protection antibruit et lampes de casque.
3M propose des technologies modernes et plus durables. Le protecteur antibruit à coquilles 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ XPV se recharge grâce à la technologie solaire innovante Powerfoyle et contient au moins 50 % de plastique recyclé. Il fonctionne sans piles à usage unique et son panneau solaire transforme la lumière intérieure et extérieure en une source d'énergie autonome.
3M Peltor | Protection auditive
Solution de protection auditive et de communication intelligente fonctionnant à l'énergie solaire, avec technologie Bluetooth® et contrôle par application, parfaitement adaptée aux environnements de travail où la téléphonie mains libres et la protection auditive active sont indis...
Avec des produits innovants tels que le HyFlex 11-842, Ansell figure parmi les leaders mondiaux des solutions de protection plus respectueuses de l’environnement. Ce gant de protection séduit par sa résistance, sa durabilité et sa longue durée de vie. Il offre en outre une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu’une compatibilité avec les écrans tactiles. Grâce à l’utilisation de fil de nylon recyclé, son empreinte carbone diminue de 75 g par paire produite.
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II
SC Johnson Professional propose des produits efficaces et plus durables. L'entreprise privilégie des composants innovants et des emballages aussi économes en ressources que possible. Avec la pâte nettoyante pour les mains Solopol PURE sans parfum, un lavage des mains respectueux de l’environnement devient simple. La pâte contient de la farine de coques de noix comme agent abrasif ; la forme naturellement arrondie des particules préserve la peau.
SC Johnson Professional | Nettoyage cutané après le travail
Nettoyant pour les mains sans solvants pour les salissures importantes.
Avec des vêtements de protection ignifuges confectionnés dans le tissu innovant Sio-SafeTM Essential Eco, SIOEN répond aux normes Multinorm les plus exigeantes et propose des alternatives écologiquement pertinentes. Le tissu se compose à près de 50 % de fibres plus durables. Le pantalon de travail Calanques offre confort, respirabilité et robustesse. Équipé d’une protection contre les arcs électriques, de détails contrastés et de bandes réfléchissantes, il garantit une sécurité fiable alliée à un design moderne.
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Pantalon de travail doux, confortable, durable et résistant avec protection contre les arcs électriques et de nombreuses solutions de poches pratiques.
Avec la ligne Fristads® Green Line, FRISTADS établit de nouvelles références en matière de durabilité et de qualité. La veste de travail Green 4930 GWM en fait partie. Cette veste se distingue par son stretch mécanique durable, offrant une grande liberté de mouvement. Le matériau dispose d’une protection UV UPF 40+ et se compose de 65 % de polyester recyclé et de 35 % de coton. Ces caractéristiques sont confirmées par une Environmental Product Declaration.
Avec le label cradle2cradle-Certified® et le Grüner Knopf, HAKRO possède actuellement deux des certifications de durabilité les plus exigeantes et crédibles du marché. Le fabricant se distingue également en tant que Fair Wear Leader par des engagements fiables et écologiques. Un produit phare en matière de durabilité est le polo 569 Mikralinar ECO. Il s’agit d’un polo résistant doté d’une patte de boutonnage à trois boutons et d’un col rabattable.
La longévité et la qualité des produits constituent un facteur clé de durabilité chez Atlas. La tige des chaussures de sécurité basses S1P Runner 75 ESD est composée à 92 % de bouteilles PET recyclées. La semelle intermédiaire en MPU® (polyuréthane multifonctionnel) permet d’économiser 20 % de matière première vierge par chaussure et de réduire l’utilisation de ressources.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en bouteilles PET recyclées avec doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Les chaussures de sécurité ELTEN se distinguent par une part accrue de matériaux recyclés. Sur le modèle ENNO XXT Pro Low ESD S3S sans cuir, le matériau textile extérieur contient 23 % de polyester recyclé. Les lacets sont même composés à 100 % de matériau recyclé. Les produits se démarquent également par une doublure textile respirante et par l’intégration de composants recyclés.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail durable en matériau extérieur hydrophobe et doublure intérieure respirante avec des parts de matériaux recyclés. Système de laçage avec blocage rapide individuel. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateu...

Pour plus de détails sur la gamme de produits innovante et plus durable Haberkorn, consultez la brochure sur les produits de sécurité durables.
Uvex | Masques contre les poussières fines
Masque moulé filtrant les particules avec sangle de tête pour un ajustement fiable et sûr et une protection contre les particules, la poussière, les gouttelettes et les aérosols. Particulièrement adapté à la combinaison avec des lunettes de sécurité.
Uvex | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures respirant et léger avec fibre de bambou spéciale pour un confort agréable. Le gant dispose d'une bonne résistance mécanique à l'abrasion et d'une très bonne préhension dans les zones sec, légèrement humides et huileuses. Catégorie de protect...
Kübler Workwear | Pantalons de travail
Pantalon de travail ergonomique, près du corps, avec des zones spéciales d'aisance, empiècements dynamiques de contraste, réfléchissants et une grande variété de poches. Robuste grâce à un tissage innovant.
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Pantalon de travail doux, confortable, durable et résistant avec protection contre les arcs électriques et de nombreuses solutions de poches pratiques.
Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité sportive et particulièrement légère, composée d'une tige respirante et d'une doublure en mesh à distance. Un embout sans métal et une résistance à la pénétration du textile protègent contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC...