Menu
Des chaussures de qualité supérieure

Marques de chaussures de sécurité

Entretien de conseil sur les chaussures de sécurité

Dans l'industrie et la construction, les pieds sont soumis à un travail quotidien intense. Ils méritent donc une protection aussi confortable que possible et un bon entretien. Nos marques de chaussures de travail sont les meilleures du secteur. Grâce à des technologies innovantes, des matériaux de haute qualité et les plus récentes méthodes de mesure des pieds, elles développent des chaussures de sécurité qui garantissent des pieds en pleine santé et donc un corps sain.

Haix - le bavarois innovant

Chaussure de sécurité noir/bleu

Haix réussit à réunir la tradition et les technologies les plus modernes dans le développement et la fabrication de ses chaussures. L'entreprise fait partie des fabricants de chaussures high-tech les plus performants au monde.
Le fabricant, dont le siège social se trouve à Mainburg, est le leader international du marché dans les domaines des pompiers, de la police, du sauvetage et de l'armée. L'entreprise de chaussures connaît une forte croissance dans l'industrie, la construction et les activités de plein air. Haix est le fabricant de chaussures qui connaît la plus forte croissance dans les pays germanophones.
Pour Haix, la qualité européenne est particulièrement importante - c'est pourquoi Haix est l'un des rares fabricants de chaussures de sécurité à fabriquer entièrement ses produits dans l'UE à l'aide de machines ultramodernes.
Grâce à leur amortissement particulier, les chaussures de sécurité Haix offrent un confort maximal, préviennent les déformations du pied et soulagent le dos.
En tant qu'entreprise familiale bavaroise, Haix mise fortement sur la durabilité. L'utilisation optimale des matériaux et de l'énergie, la réduction des déchets et l'utilisation de substances peu nocives font partie de la philosophie de Haix.

Chaussure basse S3 Black Eagle<sup>®</sup> Safety 40.1 low | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Black Eagle® Safety 40.1 low

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE<sup>®</sup> Safety 53 mid | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX® imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans métal ainsi qu'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO

Elten : le modèle traditionnel avec un amorti exceptionnel

Chaussure de sécurité avec semelle rouge

Elten possède une tradition d'entreprise de 110 ans en Allemagne. L'entreprise familiale d'Uedem est aujourd'hui considérée comme le fabricant de chaussures le plus moderne d'Europe. Son design et ses technologies sont très appréciés.

Elten est particulièrement connue pour son système d'amorti Wellmaxx, spécialement conçu pour répondre aux exigences des postes de travail secs. Sur les sols durs, la marche et la station debout prolongées représentent un défi particulier pour le dos, les pieds, les hanches et les genoux. La technologie Infinergy® de BASF au cœur de la semelle amortit la marche de manière optimale et ménage les tendons et les articulations. À chaque pas, l'énergie est absorbée et restituée à l'utilisateur.

La dernière innovation d'Elten s'appelle BIOMEX PORTECTION© la protection contre la flexion.

Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte très légère en microfibre et textile avec une doublure textile respirante. Le cœur de la semelle en Infinergy® de BASF permet de réduire la fatigue lors des longues journées de travail et ménage en outre les articulations. L'embout en plastique et la

Chaussure basse S3S Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure montante S3 Renzo Mid ESD 765841 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Renzo Mid ESD 765841

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de travail en cuir de bovin robuste et respirant, doublée de textile respirant. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.

Steitz : fabricant de chaussures de sécurité avec compétence scientifique

Chaussures de sécurité dans une flaque d'eau

Avec 160 ans d'expérience, Steitz est le plus ancien fabricant de chaussures de sécurité de cette ronde. Chez Steitz, il s'agit avant tout de technologies soutenues par la médecine et la science dans la protection au travail. De nombreuses séries fantastiques ont été développées en collaboration avec des médecins spécialisés - par exemple avec le Dr Walther, qui opère les pieds à Munich, ou le Dr Matheis, qui s'occupe d'ergonomie depuis des décennies.
Les chaussures de sécurité de Steitz ne sont pas seulement fabriquées en différentes tailles, mais aussi en différentes largeurs. Le système multi-largeurs de Steitz Secura est unique en son genre et offre aux différentes formes de pieds des chaussures de sécurité confortables et parfaitement adaptées.
Steitz Secura a mené une réflexion approfondie en matière de mesure du pied et a développé un système sophistiqué à plusieurs niveaux qui doit garantir des pieds sains malgré les chaussures de sécurité.
La série de chaussures la plus réussie de Steitz est Vario Dynamics Pro (VD Pro), qui allie légèreté, respirabilité, antidérapance et design.

Chaussure montante S3 VD PRO 1800 SF | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 VD PRO 1800 SF

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante, coque de protection des orteils légère en aluminium et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre perforée avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec un tissu en maille respirant, deux fermetures velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

H-Plus : une qualité de marque Haberkorn à des prix exceptionnels

Chaussure de sécurité

H-Plus est la marque propre de Haberkorn et est synonyme de qualité de marque Haberkorn. H-Plus offre un plus en termes de rapport qualité-prix optimal par rapport aux marques haut de gamme : vous obtenez une qualité de marque à un prix particulièrement économique.
Nous assurons la disponibilité des produits H-Plus : les commandes passées jusqu'à 16h00 sont expédiées le jour même.
Les chaussures de sécurité H-Plus sont exclusivement fabriquées dans l'UE. Haberkorn contrôle la qualité pour vous au préalable.

Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microvelours avec fermeture rapide pratique et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Solutions de protection auditive 3M™
Programme « Hear for Life » 3M™
Solutions de protection auditive 3M™
SECURITE AU TRAVAIL
ATLAS®-des chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité
SECURITE AU TRAVAIL
SECURITE AU TRAVAIL
Protection contre les maladies
SECURITE AU TRAVAIL