Vous êtes bien protégé !

Gants et chaussures de sécurité pour la construction

Chaussures de travail sur le chantier

Choisir les bons gants et les bonnes chaussures de sécurité, ce n'est pas seulement une question de protection optimale. Il augmente également la motivation, la satisfaction et la performance de vos employés.

Points forts

Chaussure montante S3 OSLO Bau GORE II | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 OSLO Bau GORE II

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité mi-haute avec membrane en GORE-TEX®, en cuir souple déperlant, avec coque en acier et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.

Botte de sécurité S5 Purofort<sup>®</sup>+ Rugged Full Safety | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail robuste et légère à la fois pour toutes les conditions météorologiques, avec une semelle de marche de haute qualité antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire en acier pour une protection complète, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Le bon matériau de semelle

Chaussure de sécurité

Selon le domaine d'application, différentes chaussures offrent une protection optimale. Lors du choix des chaussures, vous devez porter une attention particulière au matériau de la semelle et de la tige.

  • les semelles RPU offrent une antidérapance idéale sur les surfaces mouillées.

  • les semelles en caoutchouc nitrile/perbunan offrent une bonne adhérence, une bonne flexibilité aux températures basses et une résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C.

  • les semelles PU combinent résistance au glissement et durabilité élevée.

  • les semelles TPU convainquent par leurs bonnes propriétés élastiques et leur grande résistance à l'usure.

Le bon matériau de l'arbre

Chaussure de sécurité
  • le cuir lisse offre une certaine résistance aux liquides, à l'humidité, à la saleté et aux produits chimiques..

  • le cuir de nubuck ne convainc pas seulement par sa grande apparence, mais aussi par sa respirabilité supérieure.

  • la microfibre est respriante et résistante à l'abrasion. Les autres avantages sont le faible poids, l'absence de coutures et une bonne flexibilité.

  • les tiges tricotées sont la dernière tendance ! Absolument légères et respirantes, mais pas très utiles contre la saleté et l'humidité.

La bonne classe de protection

Chaussure de sécurité

Il existe de nombreuses classes de protection différentes et de nombreuses abréviations pour les chaussures de sécurité. Il n'est donc pas toujours évident à première vue ce que cela signifie réellement. Nous avons créé un aperçu pour vous afin que vous sachiez toujours à quoi vous avez affaire.

Le choix des gants de protection contre les coupures

Homme sur un chantier portant une échelle

Les gants de protection contre les coupures doivent protéger contre les coupures et les perforations. Afin d'être toujours bien protégé pour les différents travaux, il est important de choisir la classe de protection appropriée.

  • le niveau 3 de protection contre les coupures offre une protection moyenne contre les coupures. Ce sont généralement des gants minces et souples.

  • le niveau 4 de protection contre les coupures offre une protection élevée. Ces gants sont légèrement plus résistants et plus robustes.

  • le niveau 5 de protection contre les coupures est la protection la plus élevée. Ce sont des gants très robustes et épais.

Points forts

Gant pour le montage H-Plus Flex, avec picots | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage H-Plus Flex, avec picots

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage

Gant de travail enduit de mousse nitrile en polyamide 100 % recyclé, avec une excellente perception tactile et une très bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots en nitrile.

Gant pour le montage MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance™ 34-844 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une coupe parfaitement ajustée. Catégorie de protection II

Gant en cuir de vachette pleine fleur H-Plus Megabull 3 | Gants de travail en cuir
consulté
Acheté
Gant en cuir de vachette pleine fleur H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de travail en cuir

Gant de travail en cuir de vachette pleine fleur sélectionné avec protection du poignet et élastique au dos de la main pour un meilleur maintien.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Systèmes de protection respiratoire 3M™
La sécurité, même face à des risques invisibles
Systèmes de protection respiratoire 3M™
Travailler en toute sécurité avec l&#039;amiante
De la protection respiratoire à la combinaison de protection
Travailler en toute sécurité avec l'amiante
Protection respiratoire 3M™ Aura - Protection, confort et innovation
La protection respiratoire est synonyme de sécurité
Protection respiratoire 3M™ Aura - Protection, confort et innovation