Depuis 1910, l'entreprise familiale allemande Elten® fabrique des chaussures de travail sûres, confortables et parfaitement adaptées pour les ateliers de production, les ateliers ou les chantiers – toujours avec un œil sur le design moderne. Grâce à des concepts innovants et des solutions individuelles, Elten® développe des chaussures de sécurité entièrement adaptées aux besoins des porteurs !

Les chaussures de sécurité sont importantes, car elles augmentent la sécurité et permettent de se concentrer pleinement sur le travail. Mais pour que les collaborateurs portent vraiment leurs chaussures de sécurité et soient protégés de manière optimale, celles-ci doivent être bien adaptées et confortables.
C'est là qu'intervient le concept d'amorti WELLMAXX Elten® ! Pour cela, Elten® utilise la technologie Infinergy® de BASF. Celle-ci assure un amorti optimal et une mobilité maximale lors du port des chaussures, soulageant ainsi l'appareil locomoteur. Grâce à l'utilisation d'un matériau en mousse à particules léger et respirant, le pied est amorti et rebondit à l'impact – l'énergie est en grande partie restituée aux porteurs, ce qui permet de rester en forme plus longtemps.
prévient la fatigue des pieds
protège durablement les articulations
Les modèles d'Elten® dotés du concept d'amortissement WELLMAXX disposent d'une semelle de marche en TPU/PU ou en PU/PU, d'un cœur de semelle en Infinergy® pour un amorti particulièrement efficace, d'un embout de protection des orteils en acier ou en matière plastique, d'une doublure textile respirante et sont conformes à la norme ESD DIN EN 61340.
Les travaux physiques en position debout, à pied ou à genoux sur des surfaces changeantes font partie des défis à relever dans le travail sur le chantier. Dans ce contexte, des chaussures de sécurité avec amorti WELLMAXX, souples mais robustes, assurent sécurité et confort et soulagent non seulement les pieds mais aussi l'appareil locomoteur.
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345...
Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Le BOA® FIT SYSTEM permet un ajustement précis, se règle et s'ouvre rapidement et facilement. Les réglages assurent un ajustement optimal pendant toute la journée - vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre travail. Le système se compose d'une fermeture rotative avec une cordelette légère et résistante à la fois, y compris un guide de cordelette. Les cordelettes se trouvent à l'intérieur de l'unité de fermeture rotative et ne peuvent donc se coincer nulle part.
Les TRANSFOAMERS Elten® sont des poids plume sportifs - grâce à un nouveau mélange de matériaux pour la semelle intermédiaire en EVA et TPU. La combinaison de ces mousses composites allie flexibilité et bon amorti. Grâce au matériau mesh respirant, les TRANSFOAMERS sont sportives et particulièrement légères.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail au design sportif, composée de matériau extérieur résistant et d'une doublure textile respirante. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un enfilage rapide. L'embout de protection léger en aluminium et la protection antiperforation sans métal protègent co...
Les hommes et les femmes ont des formes de pieds différentes – c'est pourquoi il est nécessaire de fabriquer des chaussures de travail spécialement adaptées aux pieds des femmes ! Si les femmes portent des chaussures d'homme pour travailler, elles risquent d'avoir des points de pression et des ampoules aux pieds. Des chaussures de travail inadaptées peuvent en outre conduire à ce que les collaboratrices ne les portent pas du tout, ce qui augmente le risque de blessures graves.
Elten® produit donc des chaussures de sécurité spécialement conçues pour les pieds des femmes. Les modèles pour femmes disposent d'une semelle de marche en TPU/PU ou en PU/PU, d'une languette rembourrée, d'un embout de protection, d'une doublure textile respirante et sont conformes à la norme ESD DIN EN 61340.

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité pour femmes en matériau extérieur résistant et doublure fonctionnelle respirante. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité pour femmes conforme à la norme ESD, au design vintage, en cuir de bovin et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten est considérée comme l'une des marques de chaussures de sécurité les plus modernes d'Europe. Depuis des années, Elten pose des jalons en matière de design décontracté. La technologie de l'amortissement Wellmaxx est synonyme de confort immédiatement perceptible et enthousiasme les porteurs. Mais les technologies telles que Biomex, qui protège contre les accidents dus aux torsions, sont également uniques. Made in Germany, combiné avec la modernité, une communication forte et la technologie sont les facteurs de succès d'Elten.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail montante, compatible ESD, en cuir de bovin résistant et doublure textile respirante. L'embout en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail conforme à la norme ESD en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. La doublure textile respirante assure un climat agréable dans la chaussure. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un chaussage/déchaussage rapide et un ajustement précis. L...