L'entreprise familiale ATLAS® produit depuis 1910 des chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité. Des techniques ultramodernes telles que l'impression 3D, les robots et la plus grande installation d'injection de PU au monde garantissent une qualité exceptionnelle. Atlas® est l'un des rares fabricants à réunir toutes les étapes de la chaîne de création de valeur : du développement des modèles à la couture des tiges et à la fabrication du PU pour les semelles.

Les produits de la série Flash sont synonymes d'énergie pure dans le monde du travail avec un grand facteur de bien-être. Ils conviennent parfaitement aux personnes qui doivent marcher sur de longues distances dans l'entreprise. Grâce au matériau supérieur MESH, le pied est parfaitement enveloppé et le confort de port est accru par la flexibilité. Le concept Atlas® clima-stream® assure une grande respirabilité et régule l'humidité et la température à l'intérieur de la chaussure. Grâce à un concept de semelle innovant, l'INNOFLEX SYSTEM® soutient le porteur dans chaque phase de mouvement, tandis que le système avec amorti 3D permet de marcher sans se fatiguer. La technologie XP® offre une protection contre les objets pointus tels que les clous grâce à une protection antiperforation non métallique.
Les modèles Flash disposent d'un embout léger en aluminium alu-tec®, d'un équipement ESD et sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191. Les chaussures de sécurité sont fabriquées dans une forme large et adaptée au pied. Outre la largeur standard W10, les chaussures existent également en W12 et dans les largeurs spéciales W13 et W14. Certains modèles de la série Flash sont également disponibles avec un système de fermeture BOA®.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en fibres textiles perméables à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec système de fermeture BOA® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Avec les nouveaux modèles RUNNER d'Atlas®, la devise est : la mode rejoint la fonction. Le matériau extérieur LIGHT KNIT, tissé sans couture et élastique, utilisé pour le monosoc, offre un maintien optimal et une sensation de marche naturelle.
Le système de semelle extérieure RUN-3 nouvellement développé est extrêmement réactif et soutient le déroulement naturel du pied. De plus, le système amorti 3D d'Atlas® permet de courir sans se fatiguer. Le concept clima-stream® assure une respirabilité maximale et un équilibre optimal de l'humidité.
La chaussure de sécurité Atlas®-RUNNER dispose d'un équipement ESD et convient aux semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

La série Blue d'Atlas® se caractérise par des technologies innovantes, une qualité supérieure et une régulation optimale de l'humidité. Dans la SportLine, des matériaux extérieurs high-tech perméables à l'air et respirants sont utilisés en combinaison avec la semelle extérieure INNOFLEX®. Les options telles que la protection antiperforation XP® non métallique, l'embout en aluminium alu-tec®, le système amorti 3D, l'équipement ESD et le concept clima-stream® font partie de l'équipement standard de la série Blue.
En tant que protection fiable pour tous les types de pieds, la série Blue est également disponible dans la largeur W12 et dans les largeurs spéciales W13 et W14. Les modèles de la série Blue sont adaptés aux semelles orthopédiques selon la norme DGUV 112-191.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en tissu de fibres textiles perméable à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse compatible ESD en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité ESD en cuir nubuck avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Les modèles Gore-Tex® d'Atlas® protègent efficacement contre le vent et les intempéries. Grâce à une doublure spéciale et un non-tissé fonctionnel, la membrane évacue la chaleur et l'humidité vers l'extérieur, protégeant ainsi les pieds de la surchauffe. En même temps, le matériau empêche l'humidité de pénétrer de l'extérieur, le cuir des chaussures est imperméable. Le laçage en 2 zones stabilise l'appareil de la cheville, tandis que le système de semelle extérieure XR® assure la sécurité de la marche et la technologie XP® une protection antiperforation sans métal. La chaussure de sécurité parfaite pour les sols et les surfaces inégales ! L'embout MPU® offre une protection particulière contre l'abrasion.
Le modèle Thermo Tech 800 HI HRO a été conçu pour les personnes travaillant dans la construction de routes, qui sont occupées à des travaux d'asphaltage et qui parcourent de nombreux kilomètres par jour sur des sols chauds. Cette chaussure de sécurité de classe 3 dispose d'un noyau HEAT-PROTECT-MPU® spécialement développé qui repousse la chaleur et assure un grand confort. La semelle extérieure en nitrile sans profil est antidérapante et légère et ne laisse pas de traces.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité en cuir lisse déperlant avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse en cuir lisse hydrofuge et doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité en revêtement étanche avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier. La semelle de marche HEAT-PROTECT isole la chaussure de la chaleur et maintient donc une température intérieure constante, conforme à