Menu
Bottes de sécurité et bottes professionnelles innovantes de Dunlop

Bottes de travail Dunlop

Bottes de sécurité et professionnelles de Dunlop

Découvrez une large sélection de bottes de travail de Dunlop Protective Footwear dans le shop en ligne Haberkorn. Dunlop, leader mondial dans la fabrication de chaussures de sécurité, est synonyme d'innovation et de normes de sécurité les plus élevées. Grâce à des technologies de pointe telles que Dunlop® Purofort® et Acifort®, Dunlop propose des bottes de travail qui allient parfaitement confort, légèreté et sécurité optimale, tout en étant esthétiques.

Dunlop conçoit une gamme de produits composée de bottes de travail de haute qualité, parfaitement adaptées à différents secteurs et usages, selon le principe de sélection « bon, meilleur, excellent ». Nous vous présentons quelques modèles phares de notre gamme de bottes de travail Dunlop.

Dunlop® Purofort® – la rencontre de l'innovation et du confort

Dunlop® Purofort® est un matériau révolutionnaire qui, grâce à des millions de bulles d'air microscopiques réparties uniformément, est non seulement léger et thermo-isolant, mais offre également une flexibilité et une résistance extraordinaires. La structure moléculaire unique de Purofort® le rend extrêmement résistant aux coupures tout en assurant un confort durable et des performances supérieures. Les bottes Dunlop® Purofort® se distinguent par une protection et un confort idéaux pour les applications dans l'industrie et la construction ainsi que dans d'autres secteurs.


Bottes de sécurité S5 Purofort® TerraPRO Full Safety

Bottes professionnelles et de sécurité en action

Grâce à sa coupe semblable à celle d'une sneaker, la S5 Purofort® TerraPRO Full Safety est une botte légère qui offre non seulement un confort optimal, mais empêche également le talon de glisser. De plus, la botte Purofort® garantit un environnement confortable pour les pieds. La semelle extérieure certifiée SRC garantit une adhérence sûre même dans les conditions les plus difficiles. A cela s'ajoute un indicateur d'usure de la semelle de marche des plus pratiques. Avec l'embout et la semelle intermédiaire, tous les deux en acier, votre pied profite d'une protection optimale.

Découvrez également :

Vous trouverez d'autres bottes Dunlop® Purofort® dans le shop en ligne Haberkorn.


Dunlop® Acifort® pour une protection durable

Bottes de sécurité Dunlop Acifort<sup>®</sup> HazGuard utilisées dans l'industrie

Acifort® de Dunlop est un matériau innovant pour bottes fabriqué à partir de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères, offrant une durabilité et une résistance à l'huile, à la graisse, au sang et aux produits chimiques. Les polymères améliorent la flexibilité et le confort. Les bottes Dunlop Acifort sont adaptées à chaque secteur d'activité – nous vous présentons quelques modèles phares, vous trouverez d'autres bottes Acifort® ici.

Bottes de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD

Avec ses bottes de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD, Dunlop propose une paire aussi confortable que durable. Le mélange de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères assure une protection optimale contre les produits chimiques dans le milieu professionnel. Avec la semelle autonettoyante et antidérapante, vous profitez d'une adhérence optimale. Le renfort au niveau de la cheville, l'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier assurent une protection optimale. De plus, la botte se distingue par son talon absorbant les chocs et ses nombreux autres avantages.

Découvrez également :

Botte de sécurité S5 Acifort<sup>®</sup> HazGuard Full Safety ESD | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRA pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.

Bottes de sécurité S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Les S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 sont une paire de bottes particulièrement robustes et résistantes à l'usure qui offre une protection optimale dans les environnements de travail exigeants. En effet, elle protège le pied grâce à un embout en acier, une semelle intermédiaire en acier, une semelle certifiée SRA et enfin une partie renforcée au niveau de la cheville. Cette paire est particulièrement adaptée aux travaux avec des minéraux, du purin, des huiles et graisses animales et végétales, des désinfectants et des solvants. En outre, les bottes sont également résistantes à divers produits chimiques.

Découvrez également :

Bottes professionnelles O4 Acifort® Classic+ B180331
Bottes professionnelles O4 Acifort<sup>®</sup> Classic+ B180331 – parfaites pour l’industrie agroalimentaire

L'Acifort Classic+ est le premier choix de l'industrie agroalimentaire pour travailler sur des sols glissants et humides. Ces bottes impressionnent grâce à une semelle de marche profilée antidérapante et leur résistance à l'huile, à l'essence, à la graisse, au sang, aux acides et aux alcalis. En plus, elles ne marquent pas les sols. La tige très lisse assure une hygiène exceptionnelle.

Découvrez également :

Botte de travail O4 Acifort<sup>®</sup> Classic+ B180331 | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de travail O4 Acifort® Classic+ B180331

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail robuste idéale pour les zones hygiéniques. La surface lisse est facile à nettoyer. La doublure Sanitized® est antibactérienne et sèche rapidement. La semelle de marche antidérapante est en outre résistante aux huiles et aux produits chimiques, selon EN ISO 20347:...


Dunlop® Thermo+ pour une protection optimale contre le froid

Bottes de sécurité Dunlop Thermo+ utilisées dans le secteur de la construction

Les bottes Dunlop Thermo+ allient protection contre le froid, confort et sécurité optimale. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements très froids comme les chambres froides et les congélateurs. Elles conviennent également aux travaux extérieurs par temps froid ou humide. Nous vous présentons notre modèle le plus vendu, vous trouverez d'autres modèles de Dunlop Thermo+ici.

Bottes les plus vendues : bottes de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343

La paire de bottes thermo PU S5 PUR Thermo+ C662343 d'un orange signal lumineux offre une protection optimale contre le froid jusqu'à –50 °C, ce qui en fait le compagnon idéal dans les environnements extrêmement froids. Les semelles sont très antidérapantes et résistantes à l'huile et à la graisse, ce qui offre une sécurité supplémentaire. Fabriquées en polyuréthane expansé, ces bottes sont non seulement super légères, mais aussi confortables et durables. Équipées d'un embout en acier et d'une semelle intermédiaire en acier, elles allient sécurité et confort.

Découvrez également :

Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme les entrepôts frigorifiques et de congélati...


Dans notre shop en ligne, vous trouverez d'autres bottes de sécurité et professionnelles Dunlop.

Pour en savoir plus sur Dunlop Protective Footwear, cliquez ici.


Ceci pourrait aussi vous intéresser
Protection UV de SC Johnson
Protection UV professionnelle pour la peau
Protection UV de SC Johnson
SECURITE AU TRAVAIL
ATLAS®-des chaussures de sécurité innovantes et de haute qualité
SECURITE AU TRAVAIL
Protection respiratoire
Programme 3M™ Hero
Protection respiratoire