Protection respiratoire 3M™ dispose d'une vaste expérience dans la fabrication de milieux filtrants fiables et de haute qualité. Grâce à une innovation continue et à l'utilisation de technologies ultramodernes, la gamme de produits est constamment améliorée afin de pouvoir offrir une protection optimale aux travailleurs du monde entier. Une attention particulière est accordée à l'ajustement, au confort et à l'acceptation du port sur le lieu de travail. Nous vous présentons ici la série de masques contre les particules 3M™-Aura™ 9300+Gen.
La série de masques contre les particules 3M™-Aura™-9300+Gen3 représente déjà la troisième génération depuis le lancement par 3M™ du premier masque de protection respiratoire pliable à plat en 3 parties en 1996. Depuis le début, chaque génération est placée sous le signe de propriétés de port exceptionnelles et allie sécurité, confort de port et manipulation conviviale afin d'offrir au porteur ou à la porteuse du masque le meilleur avantage possible.
Top 3 des détails géniaux de la troisième génération :
confort pendant la respiration
préformage, mise en place et retrait faciles
confort de port et résistance
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire pliable plat de troisième génération avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire pliable plat de troisième génération avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
technologie de filtrage haute performance pour une filtration fiable des particules
faible exposition du porteur du masque
confort respiratoire amélioré grâce à un volume et un poids réduits
languettes innovantes sur les parties supérieure et inférieure du masque
mise en place et retrait du masque simplifiés
ajustement individuel du masque de protection respiratoire sur le visage
bandeau textile durable et résistant à la déchirure, avec code couleur
confort de port agréable
rembourrage en mousse souple au niveau du nez
pont nasal intégré, adaptable à différentes formes de visage
la partie supérieure du masque estampée et moulée réduit la formation de buée sur les lunettes
peut facilement être combiné avec les produits de protection des yeux 3M™
La valve d'expiration de haute qualité réduit le dégagement de chaleur et d'humidité dans le masque. La 3ème génération de la série de masques contre les particules pliables à plat 3M™-Aura™9300+ marque des points avec la valve de confort 3M™-Cool-Flow™. Celle-ci s'ouvre 37 % plus facilement que la valve 3M™ Cool-Flow™ originale de 2ème génération. Cela permet à 36 % d'air expiré en plus de s'échapper par rapport au modèle précédent (valeur valable par ex. pour FFP3), l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque est encore plus efficacement réduite.
Lisez aussi notre guide « Protection fiable contre les particules ».
Le choix des masques de protection respiratoire nécessite de prendre soigneusement en compte plusieurs facteurs importants. Il s'agit notamment du type de substance dangereuse, de sa concentration et de la situation d'utilisation spécifique. En outre, l'ajustement et la bonne tenue du masque sont également essentiels. Si un masque de protection respiratoire n'est pas correctement ajusté, le porteur risque de ne pas être suffisamment protégé, car l'air contaminé peut s'infiltrer le long du masque. C'est pourquoi il est extrêmement important que le masque de protection respiratoire présente une étanchéité optimale, car c'est la seule façon de garantir la protection et le sentiment de sécurité des collaborateurs et collaboratrices.
Dans cette vidéo, vous verrez comment les masques contre les particules 3M™ de la série Aura™ 9300+Gen3 sont correctement mis en place et dont l'étanchéité est vérifiée.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.