Reinraum-Stiefel 9124 XR50

Fristads   |   plus Vêtements ESD, Vêtements pour salles blanches

Imprimer
Angenehme Stiefel mit antistatischer Gummisohle für Reinräume und kontrollierte Umgebungen der ISO Klasse 3.
Avantages / Modèles
  • verdeckter Reißverschluss
  • Weitenregulierung an der Wade und am Knöchel
  • antistatische Gummisohle
  • undurchlässige Tunnelnaht
  • autoklavierbar 121 ° max. 20 Min.

Matériau
  • 80 % Polyester, 10 % Polyamid, 7 % Elastodien, 3 % Elasthan


Conseils d'entretien
n#61C

Good choice
  • OEKO-TEX® Standard 100
  • STeP by OEKO-TEX®
OEKO-TEX® Standard 100STeP by OEKO-TEX®

Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 1149


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler