Menu

Pantalon pour femmes 2554 STFP SKARUP

Fristads   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Pantalon moderne et féminin en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Convient aux secteurs des services, de l’industrie ou de la construction.
Avantages / Modèles
  • double couture renforcée à l’entrejambe
  • deux poches à l’avant
  • deux poches à l’arrière
  • poche sur la jambe droite avec poche supplémentaire
  • poche sur la jambe gauche avec rabat et fermeture Velcro
  • poche pour smartphone avec fermeture Velcro et poche supplémentaire avec rabat, fermeture Velcro et anneau en D sous le rabat
  • bas des jambes renforcés en CORDURA®
  • longueur des jambes ajustables grâce à l’ourlet de 5 cm
  • convient aux blanchissages industriels, conformément à la norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²
Conseils d'entretien
w # 7 2 C

Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.