Menu

Pantalon pour femmes Highline

Planam   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Pantalon confortable et résistant à l'usure avec de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou
  • poches plaquées pour genouillères avec applications colorées
  • double poche pour mètre pliant, poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • bande élastique à la ceinture, deux poches à l'arrière avec rabat
  • braguette avec fermeture éclair
  • ouverture des poches et rabats avec passepoils colorés

Matériau
  • couleur principale/appliques : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 3 C
Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques