Pantalon pour femmes BODYFORCE 2325

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de travail pour femmes

Imprimer
Pantalon de travail pour femmes moderne, bien adapté au corps, avec empiècements stretch de contraste dynamiques, réfléchissants et une grande variété de poches.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste sur le devant du pantalon, partiellement sur les poches de cuisses, au dos de l'ourlet du pantalon, empiècement sur les passants de ceinture, large passant de ceinture au dos
  • piqûres de contraste sur la couture latérale, à l'ouverture de la poche et sur la poche arrière
  • éléments réfléchissants au-dessus et en-dessous du genou (ailes en Y), passepoil à la couture du pli du genou
  • deux poches latérales
  • deux poches à l'arrière avec rabat et fermeture Velcro
  • poche double flottante pour mètre pliant positionnée ergonomiquement avec renfort en CORDURA® et poche stylo plaquée, à droite
  • poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, renfort en CORDURA® et poche pour smartphone plaquée, à gauche
  • bande élastique à la ceinture et grande zone stretch au niveau des fessiers, à l'entrejambe et à l'arrière des jambes
  • braguette avec fermeture éclair
  • genou préformé avec zone de mouvement
  • tissage innovant pour une robustesse extrême
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 270 g/m²

Conseils d'entretien
n#2K6

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal