Menu

Pantalon court pour femmes ACTIVIQ 2650

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Pantalon de travail moderne pour femmes, près du corps et de coupe sportive. Des zones spéciales d'aisance, des empiècements de contraste et réfléchissants dynamiques, une grande variété de poches et de fermetures sous patte qui protègent le matériau et offrent un style parfait.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste au-dessus du genou, empiècement latéral, passant de ceinture au dos
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité au-dessus du genou
  • deux poches latérales
  • deux poches à l'arrière, à droite avec rabat et bouton-pression
  • poche pour mètre pliant positionnée ergonomiquement sur la couture latérale, à droite
  • poche de cuisse avec rabat et bouton-pression, poche stylo plaquée, poche pour smartphone intégrée, à gauche
  • braguette avec fermeture éclair

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 270 g/m²

Conseils d'entretien
n # 6 2 K

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques