Menu

Veste pour femmes 4556 STFP SKARUP

Fristads   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Veste moderne et féminine en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Empiècements réfléchissants pour plus de sécurité.
Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair à double sens sous patte
  • taille et poignets réglables
  • coudes renforcés en CORDURA®
  • dos rallongé
  • deux poches avant zippées et bouton-pression sous patte
  • anneau en D sous la poche poitrine
  • une poche intérieure avec bouton-pression
  • quatre poches pour stylo sur la manche gauche
  • une poche sur la manche droite avec bouton-pression
  • convient aux blanchissages industriels, conformément à la norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe)
    grammage env. 295 g/m²
Conseils d'entretien
w # 7 2 C

Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.