Menu

Blouson Highline pour femmes

Planam   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Blouson confortable et robuste avec de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées, deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
  • applications colorées sur la poche poitrine droite
  • poignets réglables par fermeture Velcro
  • fermeture éclair sur le devant sous patte, passepoil sur l'empiècement et aux manches

Matériau
  • couleur principale/applications : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 3 G

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques