Menu

Salopette Highline pour femmes

Planam   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Salopette confortable et résistante à l'usure avec des applications colorées et de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou
  • deux poches pour genouillères avec applications colorées
  • double poche pour mètre pliant, poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • passant pour marteau
  • poche sur bavette avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
  • deux poches à l'arrière avec rabat, ceinture réglable avec bouton-pression sous patte
  • partie arrière rallongée avec bretelles croisées, support avec empiècement élastique
  • bretelles avec bande élastique intégrée et boucles de sécurité
  • ouvertures de poches et rabats avec passepoils colorés

Utilisations / Indications
  • article testé en association avec des genouillères et certifié conforme à la norme EN 14404, type 2, niveau 1

Matériau
  • couleur principale/applications : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • couleur contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 3 C 6
Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques