Menu

Salopette Highline pour femmes

Planam   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Salopette confortable et résistante à l'usure avec des applications colorées et de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou
  • deux poches pour genouillères avec applications colorées
  • double poche pour mètre pliant, poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • passant pour marteau
  • poche sur bavette avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
  • deux poches à l'arrière avec rabat, ceinture réglable avec bouton-pression sous patte
  • partie arrière rallongée avec bretelles croisées, support avec empiècement élastique
  • bretelles avec bande élastique intégrée et boucles de sécurité
  • ouvertures de poches et rabats avec passepoils colorés

Utilisations / Indications
  • article testé en association avec des genouillères et certifié conforme à la norme EN 14404, type 2, niveau 1

Matériau
  • couleur principale/applications : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • couleur contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 3 C 6
Certifications

Öko-Tex® Standard 100Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.