Gilet Softshell pour femmes 1507

Acode   |   plus Vêtements de travail pour femmes

Imprimer
Gilet Softshell pour femmes coupe-vent et déperlant avec coupe cintrée et partie dorsale rallongée.
Avantages / Modèles
  • intérieur doublé en micro-polaire
  • deux poches latérales avec fermeture éclair sous patte
  • emmanchures avec bordures élastiques noires
  • dos rallongé, cordon de serrage dans l'ourlet

Données techniques
  • colonne d'eau
8000 mm

Matériau
  • 100 % polyester
    grammage 235 g/m²
  • intérieur en micro-polaire

Conseils d'entretien
f#94C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.