Menu

Veste hybride pour femmes Norit

Planam   |   plus Vêtements de travail pour femmes

imprimer
Veste moderne et confortable avec doublure intérieure en polaire et poches pratiques. Les empiècements latéraux en stretch garantissent une forme parfaitement ajustée.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales à fermeture éclair et rabat robuste
  • poche poitrine avec fermeture éclair, à droite
  • passepoils réfléchissants sur la poche poitrine et au niveau du dos
  • fermeture éclair avant apparente
  • doublure intérieure au niveau du col, des manches et des épaules
  • renforts robustes aux coudes
  • empiècements latéraux en stretch

Matériau
  • couleur principale 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 245 g/m²
  • couleur de contraste Softshell couche intérieure 100 % polyester Fleece
  • renfort 100 % nylon
    grammage env. 195 g/m²
  • insert élastique 95 % polyester, 5 % élasthanne
    grammage env. 165 g/m²
Conseils d'entretien
f # 9 4C

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.