Menu

Parka de protection Multinine 367

Rofa   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Parka de signalisation en tissu multifonctionnels, ignifuge et très visible, offrent une protection dans les atmosphères potentiellement explosives qui nécessitant le port de vêtements de protection avec avertissement, protection contre les flammes, la chaleur, les soudeurs et les produits chimiques. La membrane de protection contre les intempéries intégrée rend la parka coupe-vent, imperméable et respirante en même temps. De plus, ces parkas multinormes ont des propriétés électrostatiques et offrent une protection contre les arcs de classe 2.
Domaine d'application
  • fournisseur d'énergie dans le domaine de la basse tension, tels que par exemple boîtes de connexion de maison, stations de réseau local (pour le travail sur des pièces sous tension)
  • services de gaz
  • industrie pyrotechnique, industrie chimique
  • zones potentiellement explosives
  • sociétés de transport
  • travaux de soudure

Avantages / Modèles
  • capuche amovible avec cordelette
  • col montant, fermeture éclair double sens centrale sur le devant
  • rangées sur le devant avec boutons-pression et gouttière
  • deux poches poitrine avec fermeture éclair et rabat
  • poignets réglables
  • deux poches latérales en biais avec fermeture éclair et rabat, une poche verticale avec fermeture éclair à gauche sous la rangée de boutons
  • doublure à zipper et ourlet réglable en largeur en option

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour le logo de votre entreprise
    – application du logo conforme à la norme autorisée uniquement par le fabricant
  • votre logo d'entreprise : 200 cm² max.

Matériau
  • tissu sergé jaune fluo : 55 % modacrylique, 43 % coton, 2 % autres fibres
    grammage env. 330 g/m²
  • couleur de contraste bleu : 78 % coton, 20 % Polyester, 2 % autres fibres
    grammage env. 330 g/m²
  • doublure : 55 % modacryligue, 45 % coton
    grammage env. 220 g/m²
  • intrinsèquement ignifuge, perméable à l'air
  • dissipateur électrostatique

Conseils d'entretien
h # 6 1 K

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques