Menu

Pantalon de signalisation Major Protect

Planam   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exempls dans l'industrie chimique et pétrolière.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrolière
  • travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) afin de fournir une protection contre les effets d'un arc électrique
  • environnements potentiellement explosifs (effet antistatique pour éviter les génération d'étincelles)

Avantages / Modèles
  • fermeture de la ceinture et de la braguette par des boutons
  • deux poches sur le devant verticales
  • une poche avec rabat sur cuisse gauche, une poche pour mètre pliant avec rabat à droite
  • deux poches arrière avec rabat

Utilisations / Indications
  • La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière est portée.

Matériau
  • 64 % coton, 35 % polyester, 1 % fibres antistatiques Static-Control® 
    grammage env. 370 g/m²
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™
  • antistatique, ignifuge et traité au fluorocarbone

Conseils d'entretien
h # 1 G 6
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques