Menu

Veste de signalisation Major Protect, 1-couche

Planam   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrolière
  • travail avec du matériel électirque basse tension (boîtes de raccordement domestiques) afin de fournir une protection contre les effets d'un arc électrique
  • environnement potentiellement explosif (effet antistatique pour éviter la génération d'étincelles)

Avantages / Modèles
  • fermeture sur le devant avec boutons
  • deux poches poitrine avec rabats
  • deux poches sur le devant en biais avec rabat

Utilisations / Indications
  • La protection par le vêtement ne peut être garantie que lorsque la combinaison entière est portée.
  • La finition fluorcarbonée doit être réimprégnée après chaque lavage.

Matériau
  • 64 % coton, 35 % polyester, 1 % fibres de carbone antistatiques 
    grammage env. 370 g/m²
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™
  • antistatique, ignifuge et traité au fluorocarbone

Conseils d'entretien
h # 1 C 6

Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques