Menu

Pantalon Major Protect

Planam   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Bonne protection contre la chaleur et les flammes, les aérosols liquides, les éclaboussures légères et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrolière
  • travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes  de raccordement domestiques) afin de fournir une protection contre les effets d'un arc électrique
  • environnements potentiellement explosifs (effet antistatique pour éviter la génération d'étincelles)

Avantages / Modèles
  • fermeture de la ceinture et de la braguette par rangée de boutons sous patte
  • deux poches avant verticales,
  • une poche avec rabat sur la cuisse gauche
  • une poche pour mètre pliant avec rabat à droite
  • deux poches arrière avec rabat

Utilisations / Indications
  • La protection du vêtement n'est garantie que s'il est porté avec la veste Major Protect.
  • La finition fluorocarbonée doit être réimprégnée après chaque lavage.

Matériau
  • 64 % coton, 35 % polyester, 1 % fibres de carbone antistatiques Static-Control®
    grammage env. 370 g/m²
  • antistatique, ignifuge et traité au fluorocarbone

Conseils d'entretien
h # 7 2 C
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques