Menu

Salopette Major Protect

Planam   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrolière
  • travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) afin de fournir une protection contre les effets d'un arc électrique
  • environnement potentiellement explosifs (effet antistatique pour éviter la génération d'étincelles)

Avantages / Modèles
  • taille réglable par boutonnage, braguette avec rangée de boutons sous patte
  • bretelles avec boucles de sécurité, pièce de dos élastique, poche bavette avec rabat
  • une poche avec rabat sur cuisse gauche
  • deux poches arrière avec rabat
  • une poche sur le devant verticale

Utilisations / Indications
  • La protection du vêtement n'est garantie que s'ils sont portés avec la veste Major Protect.
  • La finition fluorocarbonée doit être réimprégnée après chaque lavage.

Matériau
  • 64 % coton, 35 % polyester, 1 % fibres de carbone antistatiques  
    grammage env. 370 g/m²
  • antistatique, ignifuge et traité au fluorocarbone

Conseils d'entretien
h # 7 2 C

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques