Menu

Veste Major Protect, monocouche

Planam   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrolière
  • travail avec du matériel électrique basse tension (boîtes de raccordement domestiques) afin de fournir une protection contre les effets d'un arc électrique
  • environnements potentiellement explosifs (effet antistatique pour éviter la génération d'étincelles)

Avantages / Modèles
  • fermeture sur le devant avec rangée de boutons sous patte
  • deux poches poitrine à rabat
  • deux poches avant à rabat

Utilisations / Indications
  • La protection des vêtements ne peut être garantie que s'ils sont portés avec un pantalon Major Project ou une salopette Major Project.
  • La finition fluorocarbonée doit être reimprégnée après chaque lavage.

Matériau
  • 64 % coton, 35 % polyester, 1 % fibres de carbone antistatiques, Static-Control®
    grammage env. 370 g/m²
  • antistatique, ignifuge et traité au fluorocarbone

Conseils d'entretien
h # 7 2 C

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques