Menu

Veste parka Hasnon

Sioen   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer

Avec une poche intérieure et doublure fixe en Pyrovatex.


Avantages / Modèles
  • capuche fixe dans le col, avec mentonnière, fermeture éclair et fermeture Velcro
  • poche pour mobile, deux poches plaquées avec rabats
  • deux poches poitrine sous patte, rétrécissement des manches par bande Velcro
  • bande élastique et cordelette dans la taille et l'ourlet inférieur 
  • bandes réfléchissantes, coutures soudées à chaud
  • imperméable, coupe-vent, très respirante
  • propriétés ignifuges et antistatiques

Utilisations / Indications
  • longueur dos env. 85 cm
  • emblème de transfert certifié pour le logo de votre entreprise
    – FR Trans J&A
    – PI Standard classique FR+ polygraphic
    – ignifuge FTC (FH) thermotex
  • votre logo d'entreprise : 200 cm² max.

Matériau
  • SIOPOR® FR AST (100 % tissu polyester avec revêtement 100 % FR PU) 
    grammage env. 250 g/m²

Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343DIN EN 1149EN 13034EN ISO 14116


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques