Menu

Veste polaire de protection 390

Rofa   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
La veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements potentiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une protection contre les arc électriques de classe 1 de signalisation de classe 3.
Domaine d'application
  • fournisseurs d'énergie
  • installations électriques
  • construction d'installations
  • services industriels municipaux

Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair centrale sous patte et boutons-pression sur le devant
  • deux poches verticales avec fermeture éclair sous patte sur les côtés
  • deux poches intérieures

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour le logo de votre entreprise
    – application du logo conforme à la norme autorisée uniquement par le fabricant
  • votre logo d'entreprise : 150 cm² max.

Matériau
  • 48 % de modacrylique, 32 % de coton, 18 % de polyester, 2 % d'autres fibres 
    grammage 350 g/m²

Conseils d'entretien
h#62K

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11612EN 14058EN 61482EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques